絞り込み
適用畳数
- 6
- 1(1)
- 3(1)
- 4.5(27)
- 8(36)
- 10(43)
- 12(25)
- 14(28)
光色
- 昼光色(2)
- 昼白色(3)
- 温白色(2)
- 電球色(32)
灯数
- 6(1)
器具・セット
- セット品(9)
調光の可否
- ×(17)
- ○(4)
色温度(K)
- 3000未満(27)
- 3000~5000未満(4)
- 5000以上(5)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
- 20~30未満(13)
- 30~40未満(20)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
20~30未満・30~40未満・200~300未満・300~400未満
電圧(V)
- 100(15)
100
演色指数(Ra)
- 80~90未満(23)
- 90以上(10)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
- 2000~3000未満(24)
- 3000~4000未満(9)
2000~3000未満・3000~4000未満
ブランド
- コイズミ照明(8)
- 山田照明(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- タキズミ(TAKIZUMI)(4)
- DAIKO(大光電機)(2)
コイズミ照明・山田照明・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・タキズミ(TAKIZUMI)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
1(1)
3(1)
4.5(27)
6
8(36)
10(43)
12(25)
14(28)

シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥19,621税込¥21,5831台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥19,621税込¥21,5831台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷から32日以内出荷やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。幅(mm)Φ554色ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台32日以内出荷ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。幅(mm)Φ627色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。色ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から62日以内出荷華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。色シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷から62日以内出荷上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。色アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥61,980~税込¥68,178~1台4日以内出荷フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア。ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です色マットブラック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上)高さ(mm)260取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷きわめてシンプルに。無駄が省かれた、洗練のフォルムは、シャープで清々しさを感じさせます。計算しつくされたフォルムラインの表情は、あくまでもさりげなく、どんなインテリアにもマッチする柔軟性を含んでいます。シリンダーフォルムを美しく見せるために、ランプ取り付け部をグローブの中に埋め込んだシンプルへのこだわりの設計。材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)320取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)高さ(mm)311取付方式工事電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷流線フォルムの輝き。クロームが輝くアームとマットな消しガラスのセード。全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠が完成しました。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)252取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700幅(Φmm)600光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.9光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/クリアガラス(一部消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.5光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否
シャンデリア
山田照明¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷シルバーアレンジメント。重厚な古典様式のシャンデリアをクロームシルバーに染めると、金色のシャンデリアとは違うクールで現代的な輝きを見せてくれます。本来の華やかさが控えめながら格調と気品がより際だって感じられます。適合【使用可能】電球形蛍光ランプ不可(構造)材質/仕上鋼(クロームメッキ)/ガラス(クリア)/ガラスビーズ(クリア)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ612×410×818ランプ【LED】LDC4L-H-E17/D/C250-V3(フェニックス)電球シャンデリア球(クリア)
シャンデリア
コイズミ照明¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
インテリアファン
コイズミ照明¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム
コイズミ照明¥159,800税込¥175,7801台欠品中流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。仕様白熱球40W×6灯相当、速結端子付(送りなし)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(クリスタルガラス)全長(mm)1500~700質量(kg)4.9直径(Φmm)650高さ(mm)606消費電力(W)24ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-46明るさ白熱球40W×6灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2400適用畳数6