絞り込み
光色
- 白色(13)
- 電球色(25)
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(7)
- 10~20未満(11)
調光の可否
- ×(10)
色温度(K)
- 3000未満(6)
- 3000~5000未満(20)
電圧(V)
- 3~4(1)
- 100(26)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(23)
- 90以上(1)
80~90未満・90以上
光束(Lm)
- 200未満(12)
- 200~400未満(6)
- 400~600未満(4)
- 600~800未満(3)
- 800~1000未満(1)
200未満・200~400未満・400~600未満・600~800未満・800~1000未満
色(本体)
- ブラウン(1)
- ホワイト(1)
ブラウン・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 富士メディシィエ(7)
- 三菱電機(6)
- TOKISTAR(4)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- フィリップス(東芝ライテック)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDフットライト電球色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LED電球4.3WX1フットライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角11度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角11度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角19度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角19度電圧(V)100消費電力(W)11.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED600Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角10度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角10度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型 (底部)・防浸型・耐塵型 (本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【ハニカムルーバ】アルミ(黒塗装)幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプハニカムルーバータイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角42度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角42度電圧(V)100本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防浸型・耐塵型 スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ180質量(kg)10型地中埋込型タイプ1/2ビーム角20度電圧(V)100消費電力(W)17.4本体ステンレス保護等級IP67機能照射方向可変機能付ランプ電源内蔵防水型LEDユニット埋め込み深さ(mm)184明るさLED1000Lmタイプ演色指数(Ra)84パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型タイプ全方向タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)149光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光束(Lm)350配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト ローグレア・間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)1.9取付据置取付専用高さ(mm)160タイプローグレア・間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3光束(Lm)50演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角35度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)149光源色白色配光角度(°)【1/2ビーム】35演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)1.6取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7光束(Lm)250演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
埋込ボックス ステンレス製 スマートアーキ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷幅(mm)□203高さ(mm)173.5本体ステンレス埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
地中埋込型 アッパーライト 1/2ビーム角20度 防雨型(底部)・防浸型・耐塵型(本体) スマートアーキ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ93質量(kg)2.3型地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.8本体ステンレス保護等級本体/IP67・底部/IP23別売付属品適合ボックスランプLED埋め込み深さ(mm)149配光角度(°)【1/2ビーム】20演色指数(Ra)85枠ステンレス(ヘアライン仕上)電源ユニット内蔵
ホームアーキ 壁埋込型 フットライト 拡散タイプ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から62日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保幅(mm)162厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能高さ(mm)60取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)0.7グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModernセンサー明るさセンサ付平均演色評価数Ra70時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)3000光源色電球色)入力電流(A)(100V時)0.035トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)7.5埋込穴幅(mm)140埋込穴長(mm)47配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁埋込型 LED電球交換型 フットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします仕様光束維持率:70%幅(mm)115厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能質量(kg)0.4高さ(mm)115備考埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:95分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.075LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)4埋込穴(Φmm)□100LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式地中埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)208光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フットライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。 埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。仕様12灯用種類舞台演出用ランプの種類ハロゲン電球回路数3回路
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台62日以内出荷浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。質量(kg)0.6取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)材質(本体)ステンレスタイプ水中・屋外兼用電圧(V)DC3~4消費電力(W)1構造水中型・耐塵型全光束(Lm)40保護等級IP68色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否不可材質(パネル)全面:ガラス(透明)
LEDフットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。 下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ下方配光タイプ電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットライト
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ フットスタンドライト
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 片側配光タイプは道路などを照らす場合に。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ片側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷寸法(mm)幅174.6×高174.5×埋込深86質量(kg)0.7材質(本体)亜鉛メッキ鋼板種類フットライト用適合器具YYY86542・YYY86544・YYY86242・YYY86244
埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.1材質(本体)ステンレス種類フットスタンドライト用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×130
水中照明用埋込BOX
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個62日以内出荷カバーステンレス材質(本体)ステンレス分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)適合器具YYY86503