絞り込み
光色
  • 昼白色(5)
  • 電球色(7)
電圧(V)
  • 100(17)
  • 100~240(1)
  • 100~265(5)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(13,256)
  • 三菱電機(8,812)
  • ODELIC(オーデリック)(1,846)
  • コイズミ照明(1,391)
  • 東芝ライテック(1,295)
  • ENDO(遠藤照明)(952)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • 岩崎電気(850)
  • DNライティング(271)
  • JEFCOM(ジェフコム)(239)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(158)
  • HotaluX(ホタルクス)(117)
  • ハーフェレ(110)
  • 日立(100)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • TOKISTAR(90)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 東京メタル

    LEDベースライト

    東京メタル
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
    付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器材質アルミ、プラスチック寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22質量(g)128消費電力(W)78全光束(Lm)1040入力電圧(V)AC100-240定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼光色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
    質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
  • LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタル

    LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

    東京メタル
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
    仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
  • シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタル

    シーリングファン リモコン式DCモーター

    東京メタル
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
    適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    セードは360度動きます。
    材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式口金E26コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
  • 6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
    長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
    長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
    材質質量(kg)0.12直径(Φmm)38高さ(mm)50口金E26
  • ペンダント  アルミホーローセード 東京メタル

    ペンダント アルミホーローセード

    東京メタル
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式口金E26適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
  • ペンダント 東京メタル

    ペンダント

    東京メタル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45口金E26コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5消費電力(W)35スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
  • シーリングファン リモコン式 東京メタル

    シーリングファン リモコン式

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
  • シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 電球別売

    東京メタル
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)

    東京メタル
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。
  • ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)

    東京メタル
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。
  • ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。
  • ペンダントライト(たまごペンダント) 東京メタル

    ペンダントライト(たまごペンダント)

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    丸みのある優しいオーバルデザイン、泡入りガラスが美しいペンダントライトです。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、付属ランプは40Wクリアシャンデリア球またはLEDシャンデリア球が選べます。
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
  • ピアノライト 東京メタル

    ピアノライト

    東京メタル
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    真鍮製ゴールドカラーの落ち着いたデザインのピアノライト。50W相当LEDランプが付属しており、購入後すぐのご使用が可能。省スペース設計のコンパクトサイズでアップライトピアノやデスク上でも場所を取らず設置可能です。
  • LEDシーリングライト(4灯スポットライト) 東京メタル

    LEDシーリングライト(4灯スポットライト)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    引っ掛けシーリング式で手軽に導入できる4灯スポットライトタイプのLEDシーリングライトです。ライト毎に光の角度を調節でき、光の演出ができるだめ手軽にカフェやショップのような洗練された空間演出をお楽しみいただけます。
  • LEDダクト用スポットライト 東京メタル

    LEDダクト用スポットライト

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    ダクトレール照明(天井に取り付けるバー状の配線器具)用LEDスポットライトです。調光非対応、首振り機能付きでお好みの角度での使用が可能です。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)外径100×高さ120質量(g)230消費電力(W)10定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)800定格寿命(時間)25000首振角度(°)縦方向90左右350光源色電球色(3000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 6畳用シーリングライト調光タイプ 東京メタル

    6畳用シーリングライト調光タイプ

    東京メタル
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    使用する部屋を選ばないシンプルなシーリングライトです。10段階調光機能付きでシーンや好みに合わせた明るさでの使用が可能。リモコンにメモリボタンを搭載し、設定しておくことで次に使用する時設定した明るさで点灯します。
    付属品リモコン材質樹脂、鉄寸法(mm)Φ450×高さ119質量(g)820定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)22全光束(Lm)3300定格寿命(時間)40000機能調光10段階、お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯光源色昼白色(5000K)設置方式引き掛けシーリング式演色指数(Ra)80
  • シーリングファン 東京メタル

    シーリングファン

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
    適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
    寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176質量(g)310消費電力(W)9.4定格電圧(V)AC100全光束(Lm)580首振角度(°)縦方向90、左右350寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85照射角度(°)24エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    9,098税込10,008
    1台
    7日以内出荷
    ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
    寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202質量(g)450消費電力(W)9.4角度(°)フォーカス:15-55全光束(Lm)580使用電圧(V)AC100首振角度(°)縦方向160、左右90寿命20000時間光色昼白色5000K演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    7日以内出荷
    鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
    寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250質量(g)312定格電圧(V)AC100口金E26首振角度(°)縦方向80、左右90電球110V60Wまで(別売り)
  • 12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
    仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
  • 10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル

    10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)

    東京メタル
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
    長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
  • コード付き耳付きソケット 東京メタル

    コード付き耳付きソケット

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
    その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
  • ペンダントライト たまごペンダント 東京メタル

    ペンダントライト たまごペンダント

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
    材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
  • ガラスペンダントライト 東京メタル

    ガラスペンダントライト

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
    付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
  • ボール型カピスペンダントライト 東京メタル

    ボール型カピスペンダントライト

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
    材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア 東京メタル

    シャンデリア

    東京メタル
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
  • LEDシーリングライト 東京メタル

    LEDシーリングライト

    東京メタル
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
    その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9定格AC100V定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
  • 5灯シャンデリア 東京メタル

    5灯シャンデリア

    東京メタル
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
    材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
  • アバカペンダント 東京メタル

    アバカペンダント

    東京メタル
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
    材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
  • カピスペンダント(電球別売り) 東京メタル

    カピスペンダント(電球別売り)

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
    材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
  • カピスペンダント CPシリーズ 東京メタル

    カピスペンダント CPシリーズ

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
照明器具