絞り込み
ストローク長(mm)
- 500
- 25(799)
- 50(1,769)
- 75(790)
- 100(1,781)
- 150(1,517)
- 200(1,468)
- 250(1,277)
- 300(1,208)
- 350(1,051)
- 400(1,116)
- 450(935)
- 600(929)
- 700(870)
- 800(878)
- 900(767)
- 1000(806)
- 1100(609)
- 1200(619)
- 1300(564)
- ストローク長(mm)をもっと見る
内径(mm)
- 20(6)
- 25(9)
- 32(179)
- 40(269)
- 50(263)
- 63(269)
- 80(239)
- 100(194)
- 125(122)
- 140(105)
- 150(28)
- 160(37)
- 180(24)
呼び圧力(MPa)
- 3.5(1)
- 7(349)
- 10(1)
- 14(263)
- 16(1)
ブランド
- 堀内機械(554)
- SMC(390)
- ParkerTAIYO(129)
- RIKEN(理研機器)(6)
油圧シリンダとは油圧を使って押し引き作業などを行う油圧機器のことを指します。内部や片側にばねがついていて駆動するものや、全てを油圧で駆動するものなどがあります。細長いシリンダや円形のシリンダなど様々な形状のものがあり、ストロークの長さや受圧面積なども多種多様にあります。油圧機器には必ずと言っていいほど使われている部品で、農業機械や工作機械といった身近なものから船舶や鉄鋼といった大型なものまで幅広い場所で使われています。
「ストローク長(mm)」から絞り込む
50(1,769)
100(1,781)
150(1,517)
200(1,468)
250(1,277)
300(1,208)
350(1,051)
400(1,116)
450(935)
500
ストローク長(mm)をもっと見る

単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14ポート位置A
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31SD
ParkerTAIYO¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3材質(パッキン)ニトリルゴム
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~
堀内機械¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷から16日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S40BB~
堀内機械¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷から12日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB~
堀内機械(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7機種標準内径(mm)50呼び圧力14MPa最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1S40~
堀内機械¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80シリーズFF構造タイロッド式 標準材質(パッキング)二トリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油機種標準内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下ロッド先端ねじJIS6g/6H試験耐圧力(Mpa)21
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から23日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB
ParkerTAIYO¥80,900~税込¥88,990~1個9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
ParkerTAIYO¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA80B~
堀内機械¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA40B~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB80B~
堀内機械¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA4~
堀内機械¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HTC40B
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY80C
SMC¥83,980税込¥92,3781個30日以内出荷シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HFY80B
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80C
SMC¥83,980税込¥92,3781個30日以内出荷シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50C
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB50B
SMC¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC63C
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)63ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GTC50B
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY80C
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷クッション(H) ヘッド側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY100B
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)100ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB80C
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GB50C
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
...




















![KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース] KSシリーズSUSシリンダ―用先端金具 JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82019677-260706-02.jpg)
![ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧水圧シリンダKS-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82019257-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダCM-12(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82020237-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダFMD-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82023229-260706-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] ミニ高圧油圧シリンダFMS-10(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82022005-260706-02.jpg)