絞り込み
ブランド
センサータイプ
フレームスピード(fps)
画素数
35万画素・36万画素・130万画素・300万画素・500万画素・720×540・1000万画素・1229万画素・1280×486・1280×1024・1440×1080・1920×1200・2048×1088・2048×1536・2048×2048・2448×2048・2464×2056・2590×2048・2592×1944・4096×3000・画素数をもっと見る
種類
カメラ本体・ケーブル・センサ・レンズ・画像センサ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
255件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,880税込54,868
1台
欠品中
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
345,900税込380,490
1個
25日以内出荷
質量(g)約85種類カメラ本体電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°センサータイプ1.1型相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランスカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数2560(H)×2560(V)プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブフレームスピード(fps)(最大)55アスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットBayer 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)IRカットフィルタ画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイUSB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)アートレイ
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷から35日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイUSB2.0 CMOS ボードカメラ WOMシリーズ(カラー)アートレイ
59,980税込65,978
1台
19日以内出荷
質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイUSB2.0 CMOS 超小型カメラアートレイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から19日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントM12×P0.5メスセンサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウント接写リングアダプター ミラック光学Cマウント接写リングアダプターミラック光学
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
GigE Vision カメラ オムロンセンテックGigE Vision カメラオムロンセンテック
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合フレームスピード(fps)21.8
モジュールカメラ 日立産業制御ソリューションズモジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
1080/30p 30倍光学ズームレンズ搭載のフルHDモジュールカメラです。独自の高速オートフォーカスシステムにより、高解像度で被写体を素早く追尾。また、手ブレ補正により強風や車両の振動などによる映像の揺れを軽減し、高倍率ズーム時でも安定した映像を実現します。高感度CMOSセンサーを搭載、最小被写体照度0.4lxを実現。フルHD解像度の撮影時も最大30倍ズームが可能です。I/F基板、各種コネクタ同梱。
仕様通信:RS-232C付属品専用基板、I/Fケーブル、ハーネス各種質量(g)260電源(V)DC4.0-12センサータイプ1/3CMOS 2メガピクセルレンズ4.4-132mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×89.5有効画素数1944×1092(約200万画素)照度(Lux)最低被写体:(カラー)0.4 1/30sec F1.4 50IRE、(白黒)0.01 1/8sec F1.4 50IREF値1.4-4.6関連資料同梱品接続例(0.32MB)画角(垂直)37.3~1.3、(水平)63.4~2.3光学倍率ズーム:30
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応
仕様X-Modeあり
超高速・オートフォーカスコードリーダ omron(オムロン)超高速・オートフォーカスコードリーダomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
移動体の高速読み取りから不鮮明なコードの安定読み取りまであらゆる生産ラインに対応ケーブルや取り付け金具は付属していません。I/Oケーブルやインタフェースデバイスは、MicroHAWK V430-FシリーズやV440-Fシリーズと同じものを使用できます。X-Modeは、印字グレードの低いコードやDPMなどにも適用可能です。
仕様X-Modeありタイプ赤色照明タイプ視野超深度・長距離画素数230万画素
取り付け用アクセサリ omron(オムロン)取り付け用アクセサリomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK2MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Fマウント SVS-VISTEK2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps FマウントSVS-VISTEK
1,398,000税込1,537,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps Cマウント SVS-VISTEK2MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大2247fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX19HS(2.0MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大2247fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント SVS-VISTEK1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント SVS-VISTEK1.1MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,798,000税込1,977,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps Fマウント SVS-VISTEK21MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大230fps FマウントSVS-VISTEK
1,898,000税込2,087,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4521(21MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大230fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント SVS-VISTEK10MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps FマウントSVS-VISTEK
1,598,000税込1,757,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
10MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps Fマウント SVS-VISTEK10MP カラーカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大463fps FマウントSVS-VISTEK
1,598,000税込1,757,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。Gpixel社Gsprint4510(10MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大463fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Fマウント SVS-VISTEK1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps FマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Fマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps Cマウント SVS-VISTEK1.1MP モノクロカメラ CXP12 グローバルシャッタ 最大3674fps CマウントSVS-VISTEK
1,298,000税込1,427,800
1個
57日以内出荷
EoSens シリーズは、高速撮像能力に特化したハイスピードカメラです。LUXIMA社LUX13HS(1.1MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載し、最大3674fpsでの撮影が可能。 I/F: CXP12, Cマウント。 PoCXP対応。
用途CXP12RoHS指令(10物質対応)対応
カラーUSB3.0カメラ 東芝テリーカラーUSB3.0カメラ東芝テリー
129,800税込142,780
1個
当日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.7出力226(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:1210(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX273電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:3解像度最大出力:1440×1080(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:1.5552[Mpix]光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)3.45×3.45
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー白黒カメラBCシリーズ東芝テリー
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合(周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下カラー質量(g)33規格ケーブル給電:PoCL消費電力(W)ケーブル給電:1.6出力437(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:2600(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)26.5外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)4.97×3.73(HxV)センサーIMX287電源電圧(V)ケーブル給電(DC):12インターフェースCamera Link、Camera Link Base Configuration照度(Lx)最低被写体:2解像度最大出力:720×540(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下撮像素子CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M光学方式光学サイズ:1/2.9型対角(mm)6.21アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1電子シャッタ方式グローバルシャッタ(GS)画素サイズ(μm)6.90×6.90
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズKenko(ケンコートキナー)
539,800税込593,780
1個
13日以内出荷
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)
229,800税込252,780
1個
33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
HDMI to USB WEBカメラアダプタ THANKO(サンコー)[電子機器]HDMI to USB WEBカメラアダプタTHANKO(サンコー)[電子機器]
3,098税込3,408
1個
欠品中
お手持ちのビデオカメラや一眼カメラのHDMI出力をWEBカメラにできる、HDMI to USBコンバーターです。 普通のカメラをPCに接続しWEB会議や動画配信に利用できます。 WEBカメラやノートPC内蔵カメラよりも、大きなカメラを使うことで、簡単に高画質な画像を得ることができます。 USBポートにつなぐだけ!このアダプタの優れている点は、パソコンのUSBポートに差し込むだけで利用ができることです。 面倒なドライバソフトのインストールや、設定などは必要ありません。 カメラとアダプタを接続し、パソコンにつなぐだけ。 それだけで、お手持ちの一眼カメラやビデオカメラがWEBカメラになります。 HDMIからUSBへ本アダプタはHDMI出力機器の入力に対応します。 HDMI出力が可能なビデオカメラや一眼レフなどの機器でしたらなんでも大丈夫です。 (HDCP信号非対応)お手持ちのカメラがあっという間にWEBカメラとなります。 対応PCはWindows 10とMac OSに対応します。 昨今のPCでしたら、ほとんど気にすることなくご使用いただけます。 ソフトのインストールなど必要ないので、使用も簡単です。 WEB会議やLive動画配信などに本アダプタを使えば高画質なWEB会議、動画配信ができるようになります。
仕様●サイズ:幅35×高さ65×厚み10(mm)●重量:約30g●内容品:本体、デモソフトCD(サポート対象外)、日本語説明書●インプット:HDMI、1080p/60Hz(fps)、(HDMI2.0非対応、HDCP非対応)●アウトプット:USB2.0●動作確認済みPC:Windows10(バージョン1909)、Mac OS(バージョン10.15.6)●推奨PCスペック:Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー0.5A出力以上のPCを推奨●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●▼※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。アズワン品番67-9274-07
4Kビデオカメラ XF605 JP Canon4Kビデオカメラ XF605 JPCanon
759,800税込835,780
1台
13日以内出荷
4K 60P 4:2:2 10bitの記録および12G-SDI端子からの外部出力に対応。キヤノン業務用ビデオカメラとして初めて瞳検出にも対応。ズーム、フォーカス、アイリスリングの3連リングを備え、操作性を担保しながら小型・軽量ボディで機動力の高い撮影が可能。
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-A30、コンパクトパワーアダプター CA-CP200 L、チャージャー CG-A20●アスベスト:0●その他環境及び安全規格:VCCI 対応●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):173mm●本体サイズ(W):168mm●本体サイズ(D):333mm●本体重量:2010g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):CA-CP200 L/BP-A30●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-61
4Kビデオカメラ XA75 JP Canon4Kビデオカメラ XA75 JPCanon
429,800税込472,780
1台
13日以内出荷
4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:990g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-60
4Kビデオカメラ XA70 JP Canon4Kビデオカメラ XA70 JPCanon
349,800税込384,780
1台
13日以内出荷
4K 30P対応 1.0型 CMOSセンサー、充実の記録・出力仕様、デュアルピクセルCMOS AF、独立3濃度NDフィルター、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1.0型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:15倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):91mm●本体サイズ(W):110mm●本体サイズ(D):214mm●本体重量:985g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-59
4Kビデオカメラ XA60 JP Canon4Kビデオカメラ XA60 JPCanon
269,800税込296,780
1台
13日以内出荷
4K 30P対応 1/2.3型 CMOSセンサー、光学20倍ズームレンズ、充実の記録・出力仕様、高輝度・高解像3.5型液晶モニター、動画配信ニーズに応えるUVCに対応、DC-IN端子にUSB-Cを採用、監視用途に有用な拡張機能
仕様●記録メディア(動画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●記録メディア(静止画):SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応)●有効画素数(動画):829万画素●CCD数・仕様:1/2.3型CMOSセンサー●モニタサイズ:3.5型●光学ズーム倍率:20倍●フィルター径:58mm●電源キット:付属 バッテリーパック BP-820、USB電源アダプター PD-E1●アスベスト:非含有●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●本体サイズ(H):84mm●本体サイズ(W):109mm●本体サイズ(D):182mm●本体重量:740g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象同梱品あり USB電源アダプターPD-E1●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-58
デジタル一眼カメラ α7C ボディ ブラック Eマウント SONYデジタル一眼カメラ α7C ボディ ブラック EマウントSONY
249,800税込274,780
1台
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-57
デジタル一眼カメラ α7C ボディ シルバー Eマウント SONYデジタル一眼カメラ α7C ボディ シルバー EマウントSONY
249,800税込274,780
1台
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-62
デジタル一眼カメラ α7C ズームレンズキット ブラック Eマウント SONYデジタル一眼カメラ α7C ズームレンズキット ブラック EマウントSONY
279,800税込307,780
1台
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類本体、ズームレンズキットカラーモードカラー画素数約2530万画素アズワン品番68-4231-58フレームスピード(fps)1、2、4、8、15、30、60、120レンズマウントEマウント
デジタル一眼カメラ α7C ズームレンズキット シルバー Eマウント SONYデジタル一眼カメラ α7C ズームレンズキット シルバー EマウントSONY
279,800税込307,780
1台
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-59
デジタル一眼カメラ α7 IV ズームレンズキット SONYデジタル一眼カメラ α7 IV ズームレンズキットSONY
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
新開発有効約3300万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~204800、動画時拡張時100~102400)。4K解像度による最大60p*3の動画をカメラ本体内に記録可能。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。動画時にも対応したリアルタイム瞳AF<人物/動物/鳥>。手持ち撮影を強力にサポートする
仕様●有効画素数:33000000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード●光学ズーム機能:あり●動画機能:あり●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線モジュール認証●電気通信事業法備考:無線モジュール認証●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20211130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター(AC-UUD12)、リチウムイオンバッテリー(NP-FZ100)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-63
デジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラック SONYデジタル一眼カメラ α6400 ボディ ブラックSONY
149,800税込164,780
1台
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-48
デジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバー SONYデジタル一眼カメラ α6400 ボディ シルバーSONY
149,800税込164,780
1台
13日以内出荷
【安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF】フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出してピントを合わせ続ける「リアルタイム瞳AF」の性能がさらに進化。精度・速度・追随性・操作性が向上しました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。【世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング】撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα630
仕様●有効画素数:2420万画素●記録媒体:メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード●光学ズーム機能:なし●動画機能:「あり」+AVCHD 60i 17M(FH)/256GBメモリーカードで33時間15分 連続撮影可能時間は、1回につき最大約29分●インターフェース:[入出力端子]マルチ/マイクロUSB端子、PCインターフェース、HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、4K動画/静止画出力、マルチインターフェースシュー、マイク端子(3.5 mmステレオミニジャック)、NFC対応●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:専用通信回線設備等端末●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20190617●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、バッテリーパック●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-52

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール