絞り込み
投函タイプ
- 前入れ前出し(2)
ブランド
- コーワソニア
- UNISON(ユニソン)(84)
- NASTA(ナスタ)(76)
- 田島メタルワーク(67)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- MOJYU(モジュ)(26)
- SDS(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(18)
- ケイジーワイ工業(13)
- ホームテイスト(13)
- グリーンライフ(12)
- 河村電器産業(11)
- YKK AP(11)
- TOEX(LIXIL)(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- セトクラフト(8)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- ナカノ(7)
- PYKES PEAK(Fun Standard)(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ブランドをもっと見る
「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(2)

集合宅配ポスト3214 屋内タイプ
コーワソニア¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要色グレー材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装質量(g)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×305材質(扉)(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック投函タイプ前入前出開き方右
集合宅配ポスト3313 防滴タイプ
コーワソニア¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。用途日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様材質(本体)ZAM 0.8t 粉体塗装質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×330材質(扉)SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装鍵宅配シリンダー錠 コンビネーションロック投函タイプ前入前出開き方右
宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
コーワソニア¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個種類レール付ベースブロック L450セット
宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット
コーワソニア¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L350セット用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個種類レール付ベースブロック L350セット
宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット
コーワソニア¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプションセット内容オールアンカーM8×L50(ステンレス)×4個/皿バネ付ナットM8(ステンレス)×4個種類オールアンカーセット
宅配ボックス 3847 据置型
コーワソニア¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷芝生や土の上にも設置が可能。エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。付属品専用受領印使用方法1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)質量(kg)13.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト