絞り込み
投函タイプ
- 前入れ前出し(29)
- 前入れ後出し(4)
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- UNISON(ユニソン)(84)
- 田島メタルワーク(67)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- MOJYU(モジュ)(26)
- SDS(19)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(18)
- ケイジーワイ工業(13)
- ホームテイスト(13)
- グリーンライフ(12)
- 河村電器産業(11)
- YKK AP(11)
- TOEX(LIXIL)(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- セトクラフト(8)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- ナカノ(7)
- PYKES PEAK(Fun Standard)(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ブランドをもっと見る
特価
「投函タイプ」から絞り込む
前入れ前出し(29)
前入れ後出し(4)

宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ 捺印付
NASTA(ナスタ)¥87,980税込¥96,7781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚仕様捺印付材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.8タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス プチ宅unit ユニット 防水型 W360シリーズ H400 2ボックスタイプ
NASTA(ナスタ)¥77,980税込¥85,7781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など仕様捺印なし材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装質量(kg)15.7タイプ前入前出段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250防水仕様規格IPX4対応寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品連結シール材1本、連結ねじセット1セット仕様捺印なし材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300投函タイプ前入れ前出し
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥48,980~税込¥53,878~1台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)錠前プッシュボタン錠防水性規格IPX4対応投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス 前入前出/機械式・防滴タイプ/ポスト組合せ
NASTA(ナスタ)¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から17日以内出荷ポスト(KS-MB36F)と組み合わせ可能な壁付タイプの宅配ボックスです。雨水が浸入しても荷物が濡れにくい防滴構造です。確認窓無し・付きをご用意しております。窓無しは中身が見られないので戸建住宅に、窓付きは使用状況が確認できるので集合住宅に最適です。確認窓: 集合住宅向けに確認窓付きの宅配ボックスをご用意。配達員の方も使用状況が確認でき、お客様も届いていることが一目で分かります。(F415・F500のみ)材質本体:高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm、扉:高純度フェライトステンレス t=1.0mm、確認窓:PET t=2.0mm仕上本体・扉:粉体塗装錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
郵便・宅配シール
NASTA(ナスタ)¥699税込¥7691個4日以内出荷から10日以内出荷Nasta Box +POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。材質スコッチカルシート文字サイズ(mm)W45.2×H53.2
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木
NASTA(ナスタ)¥21,980~税込¥24,178~1個33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装色ブラック
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 宅配ユニット
NASTA(ナスタ)¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷から33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉・本体:スチール(SGCC) 粉体塗装錠前プッシュボタン錠
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) 幅木 マットブラック
NASTA(ナスタ)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷据置タイプは簡易施工が可能。用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。レンガ必要数:10個用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質スチール(SGCC)t=0. 8質量(kg)3.3色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295対応機種KS-TL05RのサイズLタイプ仕上粉体塗装設置方法据置タイプ
宅配ボックス(Nasta Box LIGHT サイズ:L) KS-TL05R
NASTA(ナスタ)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本質量(kg)11材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×455、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×363設置方法壁埋込タイプ・据置タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前シリンダー錠
プチ宅 防水型 W360シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)タイプ捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×317防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス(STANDARD)前入前出アナログキー防水タイプBユニット捺印付
NASTA(ナスタ)¥219,800税込¥241,7801台21日以内出荷プッシュボタン錠前採用で電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。防水規格IPX4対応で大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。ボックス内に預けられた荷物を雨から守ります。製品幅寸法は500mmです。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認も可能です。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。(S、M、Lボックスのみ)。床固定のみの据置設置が可能です。捺印システムは入居者の受領印を代行する捺印システムが付いています。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど付属品非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~20)1枚、操作説明シール1枚、宅配標識シール1枚仕様捺印付材質スチール(SGCC)質量(kg)58タイプ前入前出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1780×535仕上粉体塗装(本体:ブラック)ボックス組合わせS+SS+S+S+S錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネルH120ポスト用ブラック
NASTA(ナスタ)¥7,998~税込¥8,798~1台21日以内出荷ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組みわ合わせて据置設置する場合に使用すり、ポスト固定用背面パネルです。ポストと宅配ボックス(プチ宅unit)を組み合わせて据置設置する場合は、必ず背面用固定パネルをご利用ください。ポストと宅配ボックスの背面取付穴を固定用背面パネルの取付穴とビス留め+両面テープ貼りするだけの簡単取付です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツなど仕様ポスト(プチ宅unit据置設置対応)固定用背面パネル部材適合戸数:2適合機種(前入前出/防滴タイプ)KS-MB4202PU、KS-TL01R、KS-TL01RC材質高純度フィライトステンレス粉体塗装色ブラック(BK)設置場所屋内・屋外投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H100
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×360×300投函タイプ前入れ前出し
プチ宅 防水型 W280シリーズ
NASTA(ナスタ)¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ! 後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。 電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。 防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。 捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。 壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス レギュラー
NASTA(ナスタ)¥49,980税込¥54,9781個24日以内出荷【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)4.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】L
宅配ボックス Nasta Box+用ポール
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ
NASTA(ナスタ)¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷から41日以内出荷小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ
NASTA(ナスタ)¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷から41日以内出荷小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
Nasta Box +POST用オプション品 郵便・宅配シール
NASTA(ナスタ)¥829税込¥9121台4日以内出荷から11日以内出荷Nasta Box+POSTの化粧扉に貼り付けてポストと宅配ボックスの位置を配達業者にお知らせするシールです。材質スコッチカルシート寸法(幅W×高さH)(mm)45.2×53.2
Nasta Box +POST用オプション品 戸建宅配ボックス用ステッカーシート
NASTA(ナスタ)¥419税込¥4611台12日以内出荷宅配ボックスの設置を配達業者にお知らせする、案内ステッカーです。材質PET(ラミネート加工)寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様
NASTA(ナスタ)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷材質アルミニウム色ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1905×150
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ
NASTA(ナスタ)¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷から11日以内出荷電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)。シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:L) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷材質スチール(SGCC) t=0.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×455仕上粉体塗装
宅配ボックス (Nasta Box LIGHT) (サイズ:M) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷材質スチール(SGCC) t=0.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295仕上粉体塗装
宅配ボックス (BIG) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷材質高純度フェライトステンレス t=1.0mm色ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×250×343仕上粉体塗装
宅配ボックス (REGULAR) 幅木のみ
NASTA(ナスタ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷材質本体・扉:高純度フェライト ステンレス t=1.0mm色ライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×250×343仕上粉体塗装
宅配ボックス(Nasta Box FRONT) ポストユニット
NASTA(ナスタ)¥35,980~税込¥39,578~1個33日以内出荷宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付材質扉:ASA樹脂、高純度フェライトステンレス 粉体塗装、本体:スチール(SGCC)粉体塗装錠前静音大型ダイヤル錠
宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:L 前入後出・右勝手 KS-TL06TL
NASTA(ナスタ)¥66,980~税込¥73,678~1台11日以内出荷から41日以内出荷荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)14.7材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/後ろ出し
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト