絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • UNISON(ユニソン)(84)
  • NASTA(ナスタ)(76)
  • 田島メタルワーク(67)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • MOJYU(モジュ)(26)
  • SDS(19)
  • ケイジーワイ工業(13)
  • ホームテイスト(13)
  • グリーンライフ(12)
  • 河村電器産業(11)
  • YKK AP(11)
  • TOEX(LIXIL)(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • セトクラフト(8)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(7)
  • ナカノ(7)
  • PYKES PEAK(Fun Standard)(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投函タイプから絞り込む
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
  • 宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。
    仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
  • 宅配ボックス(テンキー式・防滴型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式・防滴型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/防滴型材質鋼板製
  • 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型用 据置用ベース部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型用 据置用ベース部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
  • 宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    94,980税込104,478
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
  • 宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。 電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。 電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。 操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
  • 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(ダイヤル錠式) ホワイト鋼板製

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。 簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。 電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
  • 宅配ボックスCBX用幅木部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックスCBX用幅木部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
    シルバー対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
  • 宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックス(テンキー式)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。 電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。 管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。 壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。 ボックスNo.シールを付属しています。
    用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
  • 宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックスCBX用庇部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
    仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)220対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
  • 宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    宅配ボックスCBX用庇部材

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
    仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301

ポスト』には他にこんなカテゴリがあります

宅配BOX・宅配ポスト