絞り込み
「開口寸法(mm)」から絞り込む

大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用 施錠型
第一機材¥82,980~税込¥91,278~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ Pタイル貼物用 屋内用
第一機材¥71,980~税込¥79,178~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。 厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・シート等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
大口径マシンハッチ モルタル充填用 歩行用 施錠型
第一機材¥82,980~税込¥91,278~1台11日以内出荷蓋と蓋のスキマからゴミ等の落下を防止する「中サン」を取り付けることができます。仕様施錠型材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)底板:SEHC/焼付塗装、(4)外枠:SEHC/焼付塗装、(5)取手ボックス:SEHC/焼付塗装、(6)アンカー:SEHC/焼付塗装、(7)取手:SCS13、(8)取手:SUS304/ねじ取手、(9)錠:SUS304、(10)クッション:クロロプレン
フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網付 200×300
ダイケン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900
ダイケン¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600
ダイケン¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3761セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個寸法(mm)200×600×15質量(kg)2.1材質(本体)ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)406
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×500
ダイケン¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。用途体育館などの床下の自然換気用セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個寸法(mm)200×500×15材質(本体)ステンレス(SUS304)適合厚さ(mm)15または18
モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)
ホーコス¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。用途軽荷重用材質SUS304