絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
2,163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布ヤッケ Laccu

    不織布ヤッケ

    Laccu
    619税込681
    1着
    当日出荷
    ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。
    種別ヤッケ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
  • 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ)

    東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
    用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など材質ポリプロピレン種別つなぎ規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
  • 脚絆メッシュキャハン 富士手袋工業(天牛)

    脚絆メッシュキャハン

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    メッシュタイプで通気性が良いです。マジックタイプで微調整が可能です。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止に。材質ビニール加工メッシュ厚さ(mm)0.8ブラック
  • センシア 透湿アームカバー WAKO(和光商事)

    センシア 透湿アームカバー

    WAKO(和光商事)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
    材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
  • Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)

    Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式

    日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
  • 防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    569税込626
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
  • タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス

    タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)

    アゼアス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別パンツ仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 防水腕カバー A-300 カジメイク

    防水腕カバー A-300

    カジメイク(10件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
    用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    629税込692
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • 防水透湿足カバーロング 勝星産業

    防水透湿足カバーロング

    勝星産業(11件のレビュー)
    899税込989
    1足
    当日出荷
    防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン仕様反射材付サイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
  • 防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社

    防護服(ブーツカバー)

    日本緑十字社
    229税込252
    1足
    当日出荷
    0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。 アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。
    サイズフリーサイズトラスコ品番815-1814材質高機能不織布(ポリプロピレン)区分使い捨て質量(g)38タイプブーツカバー
  • 長脚絆マジック 丸五

    長脚絆マジック

    丸五(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1足
    当日出荷
    用途足首の保護用具。材質綿タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ

    使い捨て静電気防止靴カバー

    ブロードウォッチ
    899税込989
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー。工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける。吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
    用途男女兼用フリーサイズ。丈夫な不織布で破れにくいブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
  • デニムキャハン 富士手袋工業(天牛)

    デニムキャハン

    富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)
    799税込879
    1足
    当日出荷
    マジックタイプのデニム脚絆です。 マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。
    サイズフリー混率(%)綿100丈(cm)約23足首周り(cm)40~42ふくらはぎ周り(cm)32~35
  • 着たろうネイビー ホーケン

    着たろうネイビー

    ホーケン(1件のレビュー)
    759税込835
    1着
    当日出荷
    通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
    用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロンネイビー機能通気性
  • 防炎腕カバー TRUSCO

    防炎腕カバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
  • 竹糸くんアームカバー 三重化学工業

    竹糸くんアームカバー

    三重化学工業(16件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
    用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
  • タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアス

    タイベック(R)保護服2010Bジャンバー

    アゼアス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • マッスルサポート(涼) パワーアームカバー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

    マッスルサポート(涼) パワーアームカバー

    TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。 機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。 夏の紫外線をシャットアウト。
    生地クールアイス仕様男女兼用材質ナイロン80、ウレタン20特性涼感
  • 防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ

    日光物産(NIKKO)
    599税込659
    1着
    当日出荷
    SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
  • 不織布つなぎ服(防塵タイプ) グローブマニア(川西工業)

    不織布つなぎ服(防塵タイプ)

    グローブマニア(川西工業)
    2,998税込3,298
    1セット(5着)
    当日出荷
    非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途塗装業・粉塵作業・清掃作業ホワイト種別つなぎ材質ポリプロピレンタイプ防じんタイプ機能粉体防護
  • 耐切創冷感アームカバー 日本緑十字社

    耐切創冷感アームカバー

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。
    用途腕の切創防止用。作業時の安全・快適性向上用。材質ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%ブラック混率(%)ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%耐切創性耐切創レベル4C特性UVカット99.5%(JIS試験)手首周り(cm)17上腕周り(cm)25
  • 長靴用輪ゴム 2本入 コーコス信岡

    長靴用輪ゴム 2本入

    コーコス信岡
    289税込318
    1袋(2本)
    当日出荷
    田植え長靴着用時の足首を固定します
    用途農作業。ガーデニング。現場作業全般ブラックサイズF製品質量(g)15素材天然ゴム
  • 耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモン

    耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301

    シモン
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
    用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
  • 溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品

    溶接用牛革防護服

    セーフラン安全用品(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
    用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
  • 耐油ウレタン腕カバー TOWA(東和コーポレーション)

    耐油ウレタン腕カバー

    TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
    用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。サイズフリー厚さ(mm)約0.6質量(g)50幅(cm)18.5機能耐油・防水性、伸縮性全長(cm)38材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 富士手袋工業(天牛)

    耐切創腕カバー Fレベル(ロング)

    富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
    用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
  • 不織布白衣(マジックタイプ) アイテックス

    不織布白衣(マジックタイプ)

    アイテックス(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50着)
    当日出荷
    不織布製のディスポ白衣です。 マジックテープ付で着脱が容易です。
    用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として仕様マジックテープタイプ材質ポリプロピレンタイプ使い捨てタイプ
  • ビニール腕カバー(厚手) グローブマニア(川西工業)

    ビニール腕カバー(厚手)

    グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ダース(12双)
    当日出荷
    低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。作業により区分けの出来るカラーバリエーション
    用途食品加工、水・油作業。材質塩化ビニール厚さ(mm)約0.14サイズフリー幅(cm)18全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用牛革靴カバー セーフラン安全用品

    溶接用牛革靴カバー

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷
    靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
    仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
  • 防水・透湿腕カバー 勝星産業

    防水・透湿腕カバー

    勝星産業(2件のレビュー)
    459税込505
    1双
    当日出荷
    防水加工。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。
    用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等サイズフリー混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)特性防水、透湿
  • AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス

    AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)

    アゼアス(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(50足)
    当日出荷
    防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
    用途衛生用品区分使い捨て滑り止め効果あり
  • 腕カバー 耐切創 ショート モノタロウ

    腕カバー 耐切創 ショート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
    用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。サイズフリー特性耐切創材質ケブラー(R)幅(cm)約7.5(縮小時)全長(cm)約11ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C販売区分業務用
  • シューズカバー タイベック(R) アゼアス

    シューズカバー タイベック(R)

    アゼアス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(10足)
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て
  • 皮製 マジック式足カバー 富士グローブ

    皮製 マジック式足カバー

    富士グローブ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1足
    当日出荷
    牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります
    材質牛皮特性耐熱、耐炎、耐切傷タイプマジック式
  • COOLIC アームカバー 昭和商会

    COOLIC アームカバー

    昭和商会
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー。メッシュ素材の切り替えで通気性を確保。製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能。紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
    用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
  • 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)

    耐熱耐切創アームプロテクター 1双

    superior glove(スーペリア)
    1,998税込2,198
    1双
    欠品中
    通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
    用途耐切創、耐熱を要する作業仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
  • タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアI型

    旭・デュポン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • 不織布つなぎ服 5000 カジメイク

    不織布つなぎ服 5000

    カジメイク
    399税込439
    1着
    当日出荷
    軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
    用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
  • 溶接用牛床革 腕カバー TRUSCO

    溶接用牛床革 腕カバー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
    用途溶接、鉄鋼、機械材質牛革(国産革使用)仕様肩掛け紐、布紐使用トラスコ品番253-8458厚さ(mm)1.4(±0.2)質量(g)335幅(cm)21耐熱温度(℃)(素材)80丈(cm)50職業別シーン溶接工
防護服・保護服・特殊服