カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(168)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(90)
- アゼアス(69)
- アズワン(60)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(37)
- ヤマショウ(37)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(29)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 3M(スリーエム)(26)
- 鈴木産業(26)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

脚絆 メッシュ 面ファスナー式
(8件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷面ファスナーで着脱できる脚絆です。 メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。材質ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7色黒タイプマジック式丈(cm)約18特性通気性
AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服)
アゼアス(24件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン不織布)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
腕カバー デニム製 両ゴムタイプ
(8件のレビュー)¥279税込¥3071双当日出荷デニム(ジーンズ)素材の丈夫な腕カバーです。 生地の特性上、製造ロットにより画像のものと微妙に色が異なる場合があります。 両サイドゴム付仕様になります。 園芸や農作業などに最適な腕カバーです。用途農作業・園芸・ガーデニングなど仕様両側ゴム材質綿、レーヨン、その他厚さ(mm)0.64色ネイビーサイズフリー幅(cm)約19全長(cm)約40
現場服 アームカバー 6633
ジーベック(5件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷から翌々日出荷定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%特性吸汗速乾、消臭
冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様
KITA(喜多)(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881双当日出荷シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。サイズフリー混率(%)ポリエステル100特性冷感、UVカット、抗菌
タイケム(R)2000
旭・デュポン(8件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着当日出荷化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000色黄区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)![ポリエチ腕カバー(50枚入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06148877-221109-02.jpg)
ポリエチ腕カバー(50枚入)
宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)¥899税込¥9891パック(50枚)当日出荷水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使いきりタイプなので衛生的です。 ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。仕様エンボスなし材質PE厚さ(mm)0.04サイズフリー全長(cm)約40
シューズカバー 薄手 帆布製
(8件のレビュー)¥479税込¥5271足当日出荷靴を履いたままで使える便利な帆布製のシューズカバーです。 土足厳禁の工場内や事務所内で床へのキズ防止に便利です。 帆布生地は薄手仕様になっております。用途塗装現場、建築現場、工場内など材質綿他サイズフリー区分繰り返し利用タイプショート幅(cm)約14底面の全長(cm)約30
竹糸くん アームカバー40
三重化学工業(20件のレビュー)¥659税込¥7251双当日出荷人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸サイズフリー長さ(cm)40紫外線遮断率(%)99以上RoHS指令(10物質対応)対応特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
AZ CLEAN 1803 防水シューズカバー
アゼアス(12件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871箱(50足)当日出荷防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。用途衛生用品仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cmトラスコ品番819-8881種別シューズカバー材質塩化ポリエチレン色青サイズフリー区分使い捨て機能防水底面の全長(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(5足)ほか当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
腕カバー 耐切創 ロング
(32件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)7.5(縮小時)全長(cm)17ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創販売区分業務用
デニム腕カバー 両口ゴム
ユニワールド(26件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%色インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7
不織布使い捨てシューズカバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50足)当日出荷工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
腕カバー
TRUSCO(17件のレビュー)¥339~税込¥373~1双ほか当日出荷綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2色黒幅(cm)18全長(cm)35![使い捨て ビニール製靴カバー (100枚入) ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750043-250403-02.jpg)
使い捨て ビニール製靴カバー (100枚入) ブルー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥600税込¥6601箱(100枚)当日出荷土や塵の侵入を防ぐビニール製の使い捨て靴カバーです。靴の上からすっぽり被せるタイプで、屋内への汚れの持ち込みを防ぎ、靴を清潔に保ちます。100枚入りの大容量で、衛生面が気になる現場でも気兼ねなく使用できます。履き口にはゴムを採用しており伸縮性があるため、靴の形状に合わせてしっかりフィットします。フリーサイズ設計でスニーカーから革靴まで幅広く対応し、着脱もスムーズに行えます。使い捨てタイプのため常に清潔な状態で使用でき、来客用や急な作業時にも便利です。建築現場の内装作業や工場見学、病院や介護施設での衛生管理、雨の日の泥汚れ対策や大掃除など幅広い用途で活躍します。透明感のあるブルーのビニール素材で清潔感のある足元を保てます。用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。材質PE色ブルーサイズフリー入数(枚)100形態包装:チャック式PP袋入アズワン品番64-5186-38
ポリエチシューズカバー
エブノ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷ポリエチレン素材のシューズカバー材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショート全長(cm)40
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)
アゼアス(24件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
AZ CLEAN シューズカバー(透明)
アゼアス(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10足)当日出荷防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。用途衛生用品種別シューズカバー材質ポリエチレンフィルム色クリアサイズフリー区分使い捨て
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)
TORAY(東レ)¥599税込¥6591枚当日出荷着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。用途アスベスト除去 。ウレタン吹付 。メンテナンス 。一般製造業 。汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー
おたふく手袋(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1双当日出荷から4日以内出荷アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
HOOH クールコットンアームカバー 186
村上被服(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1双当日出荷から5日以内出荷クールなコットン 新たな夏の快適素材混率(%)綿90、ポリウレタン10特性冷感、フリーストレッチ、UVカット
不織布 ヤッケ
COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)¥439税込¥4831着当日出荷ファスナーポケット付き。フードは上部ゴム入り、袖口ゴム種別ジャケット/ジャンパー材質不織布(PP)、ファスナー/金属色ネイビー混率(%)ポリプロピレン100質量(g/m2)50フード高(cm)40袖口囲(cm)9
不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。仕様フード付き種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム色白機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
手甲カバー 綿100% 面ファスナー式
(3件のレビュー)¥749税込¥8241双当日出荷生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。 面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。用途土木・建築・農業・林業など材質綿100%色黒サイズフリー質量(g)約29長さ(cm)14混率(%)綿100特性通気性扇内寸(cm)23扇外寸(cm)30.5
フェイスガードネット
ヤマショウ(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷麦わら帽子などにつけるだけの簡単装着で虫から顔や首を守る。用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質ポリエステル100%寸法(mm)600×600
脚絆 帆布製 ボタン式
(6件のレビュー)¥679税込¥7471双当日出荷ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。 足首に巻くことで異物混入などから保護します。用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など材質帆布色キナリタイプボタン式丈(cm)約22
アンクルバンド 2本入り
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥479税込¥5271組(2本)当日出荷ズボンのすそ止め、ニッカ靴下止め、物を束ねたり等の多目的用途に!材質クロロプレンラバー色ブラックサイズフリータイプマジック式サイズ(mm)35×370
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
不織布シューズカバーロング(10足入)
原田産業¥969税込¥1,0661袋当日出荷3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布色ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
耐熱耐切創アームプロテクター 1双
superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。用途耐切創、耐熱を要する作業仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱













![ポリエチ腕カバー(50枚入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06148877-221109-02.jpg)









![使い捨て ビニール製靴カバー (100枚入) ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70750043-250403-02.jpg)