絞り込み
キャスター径(Φmm)
75・100・125
耐荷重(kg)
50・100・250・300・400
引出し
あり・なし
材質(車輪)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン
材質(本体)
スチール
ストッパー
あり
ブランド
ERECTA(エレクター)・キャニオン・サカエ・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
  • CSパールワゴン(重量タイプ/ゴム車) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    CSパールワゴン(重量タイプ/ゴム車)

    サカエ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大径キャスターで重荷重にも対応できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)31.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニューCSパールラックワゴン サカエ

    ニューCSパールラックワゴン

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    ダブルテーパー加工で簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は25mmピッチで変更可能! 棚板と支柱の組立は、木槌で軽く叩くだけで簡単・スピーディーに仕上がります。
    付属品直進安定金具×2個色(本体)アイボリー
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し付) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/引出し付)

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。収納に便利な引出し付です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H925/3段/振動吸収キャスター付) サカエ
    グリーン
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H925/3段/振動吸収キャスター付)

    サカエ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) サカエ
    グリーン
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付)

    サカエ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)785、(取手高)1045材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付) サカエ
    グリーン
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付)

    サカエ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)(天棚板)645、(取手高)905材質(本体)スチール材質(車輪)帯電防止ウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/引出し付) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/引出し付)

    サカエ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。収納に便利な引出し付です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/引出し付) サカエ
    グリーン
    ベージュ

    CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/引出し付)

    サカエ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。収納に便利な引出し付です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツールキャディー 3段 ハゼット

    ツールキャディー 3段

    ハゼット
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用仕様折りたたみ式トラスコ品番168-1580セット内容南京錠、キー×2材質スチール質量(kg)24.5収納時寸法(mm)650×415×500最大積載量(kg/台)300
  • キャンベック防振ワゴン キャニオン

    キャンベック防振ワゴン

    キャニオン
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    20日以内出荷
    積載トレーとキャスターの2ヶ所で振動を吸収するワゴンです。お打ち合わせが必要な商品です。
    アズワン品番61-3805-65
  • ワーキングテーブル2型 ERECTA(エレクター)

    ワーキングテーブル2型

    ERECTA(エレクター)
    ¥104,940~税込¥115,434~
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷

『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ式ワゴン