絞り込み
高さ(mm)
- 800~1000未満(4)
間口(mm)
- 600~800未満(4)
- 800~1000未満(4)
奥行(mm)
- 400~600未満(4)
- 600~800未満(4)
棚段数
- 2(4)
色
グリーン(4)
グレー(4)
ベージュ(4)
ホワイト(4)
キャスター径(Φmm)
- 100(3)
100
耐荷重(kg)
- 75
- 5(1)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(4)
- 100(66)
- 120(17)
- 130(11)
- 140(7)
- 150(173)
- 160(1)
- 192(2)
- 200(14)
- 210(1)
- 250(2)
- 300(1)
- 400(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン
ストッパー
- あり(3)
あり
ブランド
- サカエ(4)
サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
800~1000未満(4)

CSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/2段/H610~860)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能材質(ベース)樹脂支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターM12
CSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(高さ調整タイプ/ゴム車/H725~975)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合