絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- TRIENS
- モノタロウ(3)
- タカギ(28)
- アイリスオーヤマ(16)
- 三洋化成(15)
- グリーンライフ(13)
- ハタヤリミテッド(9)
- カクダイ(3)
- セフティー3(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 日立製作所(2)
- 浅香工業(2)
- 中部ビニール工業(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 日平機器(1)
- 日之出化成(1)
- ヒラカワ(1)
- プロスタイルツール(1)
カバー有無
- あり(1)
巻取形式
- 自動(1)
キャスター有無
- なし(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)

屋外用自動巻き散水ホースリール
TRIENS¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーあり色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m
TRIENS¥139,800税込¥153,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
温水リール
TRIENS¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)トラスコ品番342-4221材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー適合ホース内径(inch)3/8
温水リール
TRIENS¥79,980~税込¥87,978~1台25日以内出荷樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー
スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台当日出荷耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7571材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256色黒高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品