絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- グリーンライフ(22)
- タカギ(13)
- エスコ(12)
- セフティー3(9)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- 岩崎製作所(2)
- インダストリーコーワ(1)
- CEJN(セイン)(1)
- JEJアステージ(1)
特価
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む

ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-47
ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-72
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-50
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-76
ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥639税込¥7031セット当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大口径ホーセンド 太いホース ワンタッチ 接続 ジョイント ニップル 継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい蛇口(呼20/呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA079(樹脂)_x000D_。◆呼25用ネジ口金:GA-QA088(樹脂)用途大きい蛇口(呼20/呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。材質ポリアセタール色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-74
逆止弁つきネジ口金 逆流防止 ワンタッチ接続 散水栓 タケノコ 大きい蛇口 呼20 G3/4
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷◆呼20のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。_x000D_。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。_x000D_。◆地面に溶け込むブラウンカラーです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途G3/4ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール(弁体)使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大口径延長用ニップル 太いホース 大流量 ワンタッチ 取り付け ジョイント 継手
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆大口径ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続できます。_x000D_。◆ホースの長さが足りず、延長したい方にオススメです。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース接手セット 一時止水 コック 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥779税込¥8571個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
太ホース用延長接手 太めホース用 散水 破損 水やり ジョイント 継手
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。_x000D_。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。_x000D_。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途太ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け
GAONA(ガオナ)¥979税込¥1,0771個9日以内出荷◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース接手セット 延長用 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆散水ホースの長さが足りない時に長さを足すことができます。_x000D_。◆紫外線による劣化などでホースが断裂したり穴が空いた際の補修にも便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐための接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース分岐接手セット 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂、鋼使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水ノズル本体
- 散水ノズル用オプション