絞り込み
ブランド
- いけうち
- GAONA(ガオナ)(24)
- カクダイ(20)
- タカギ(10)
- エスコ(9)
- YUYPRO(7)
- セフティー3(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- グローベン(3)
- ヤマホ工業(3)
- アネスト岩田(2)
- TRUSCO(1)
- コンパル(1)
- スプレーイングシステムス(1)
- 新倉工業(1)
特価

いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
ミスト噴霧キット
いけうち¥379,800税込¥417,7801個8日以内出荷D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。仕様水道直結高圧ポンプタイプトラスコ品番199-8631質量(kg)8.5電源(V)100消費電力(W)110材質(ノズル)真鍮+メッキ噴霧量(L/h)17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)
高圧小吐出量ポンプユニット
いけうち¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。トラスコ品番199-8646材質S304他幅(mm)212質量(kg)8.5高さ(mm)233最高使用圧力(MPa)6最大吐出量(L/h)18