絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
  • 18
  • 7(1)
  • 7.5~9.0(1)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(139)
  • 19(3)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 32(3)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 50(6)
噴出パターン
  • その他(1)
  • シャワー(1)
  • ストレート・ジェット(18)
  • 広角・拡散(4)
  • 霧状(12)
適合ホース外径(Φmm)
  • 25(2)
  • 26(6)
シャワー種類
  • 1種類(1)
  • 2種類(2)
質量(g)
  • 100未満(1)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(8)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • GARDEN FRIENDS(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • TRUSCO(1)
  • カクダイ(6)
  • タカギ(3)
  • 日立製作所(3)
  • 栄ヒルズ(8)
モノタロウ・GAONA(ガオナ)・GARDEN FRIENDS・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・カクダイ・タカギ・日立製作所・栄ヒルズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズル 散水用 金属製 モノタロウ

    ノズル 散水用 金属製

    モノタロウ(95件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    レバーの握る力で散水量を調整できます。
    用途散水用途に。付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18サイズ(mm)160×82噴出形状ジェットシャワー種類ジェット
  • 散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ

    散水ノズル メタルガンLII(BK)

    タカギ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
    用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
  • 散水ノズル メタルガンLIII(BK) タカギ

    散水ノズル メタルガンLIII(BK)

    タカギ(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1本)
    当日出荷
    ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
    用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
  • ミキサーガン カクダイ

    ミキサーガン

    カクダイ(9件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • レバースプレー カクダイ

    レバースプレー

    カクダイ(27件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
    仕様バンド1個付き材質亜鉛、黄銅
  • スプレイガン カクダイ

    スプレイガン

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
    材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • ハードジェットN TOYOX(トヨックス)

    ハードジェットN

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮適合ホース外径(Φmm)19~25使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18シャワー種類拡散・直射・ストップ
  • ロケットノズル カクダイ

    ロケットノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛適合ホース内径(Φmm)15~18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    プロノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-02
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
    付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
  • レバースプレー カクダイ

    レバースプレー

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    適合内径15・18ミリホース用材質亜鉛高さ(mm)185適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
  • プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズ

    プロノズル(Bctype)コック

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷
    穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ソフトレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソフトレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-15シャワー種類直射・噴霧
  • プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズ

    プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX

    栄ヒルズ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 散水ノズル ストレート コック付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート コック付

    GARDEN FRIENDS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズ

    スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート

    GARDEN FRIENDS
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
    付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
  • ホースコネクタ TRUSCO

    ホースコネクタ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂適合プラグTH-JP
  • プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズ

    プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ

    栄ヒルズ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • セクターノズル(BCtype)コック 栄ヒルズ

    セクターノズル(BCtype)コック

    栄ヒルズ
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-15
  • レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ)

    レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5154-86シャワー種類直射・噴霧
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
    付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • PC レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • コネクターL(WT)ロックナット無 タカギ

    コネクターL(WT)ロックナット無

    タカギ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番664-0463適合ホース内径(Φmm)15~18
  • スプレーガン(大口径) 日立製作所

    スプレーガン(大口径)

    日立製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。
    トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
  • 育苗ノズル 日立製作所

    育苗ノズル

    日立製作所
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    育苗用の散水ノズルです。
    付属品バンド(5361-C)1個付材質/仕上黄銅、亜鉛、ステンレス適合ホース内径(Φmm)15~18
  • フォッグノズル 日立製作所

    フォッグノズル

    日立製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    鉢・プランター用の散水ノズルです。
  • スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    スタンダードノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • セクターノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    セクターノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18
散水ノズル