絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 19
- 7(1)
- 7.5~9.0(1)
- 8(5)
- 9(4)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(139)
- 18(34)
- 20(7)
- 25(8)
- 32(3)
- 38(2)
- 40(3)
- 50(6)
噴出パターン
- ストレート・ジェット(1)
- 広角・拡散(1)
シャワー種類
- 2種類(1)
質量(g)
- 200~300未満(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
- セフティー3(1)
- 岩崎製作所(1)
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。

サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
”シリーズ913” スプレーノズル
CEJN(セイン)¥36,980税込¥40,6781個34日以内出荷バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80