絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 8
- 7(1)
- 7.5~9.0(1)
- 9(4)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(139)
- 18(34)
- 19(3)
- 20(7)
- 25(8)
- 32(3)
- 38(2)
- 40(3)
- 50(6)
噴出パターン
- シャワー(3)
- ジョロ(3)
- ストレート・ジェット(3)
- 霧状(3)
適合ホース外径(Φmm)
- 12(2)
- 13(1)
シャワー種類
- 4種類(1)
- 7種類(1)
質量(g)
- 500以上(1)
ブランド
- SK11(2)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- 浅香工業(1)
SK11・セフティー3・タカギ・浅香工業
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。

コイルホース
セフティー3(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40適合蛇口外径(Φmm)14~20耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
スパイラルGホース
タカギ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
コイルホースNEXT7.5m
SK11¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
ノズル付ホースセット8mm×10m
浅香工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
コイルホースNEXT 15m
SK11¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15有効長(m)12