絞り込み
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 30(4)
  • 50(3)
  • 60(1)
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(3)
  • タカギ(19)
  • カクダイ(8)
  • MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(8)
  • セフティー3(7)
  • カクイチ(7)
  • 日之出化成(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • グローベン(4)
  • 中部ビニール工業(3)
  • アルミス(3)
  • グリーンライフ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 十川ゴム(1)
  • 十川産業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
5(4)
10(6)
15(2)
20(7)
30(4)
50(3)
60(1)
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成

    SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m

    三洋化成
    11,980税込13,178
    1巻
    3日以内出荷
    収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ツインネットホース 15x19.5 30mカット 三洋化成

    ツインネットホース 15x19.5 30mカット

    三洋化成
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体内径(mm)15

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース