129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
  • スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 置き型

    モノタロウ(36件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
  • メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3

    メタルスプリンクラー 3方向

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(34件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー PC セフティー3

    スプリンクラー PC

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
    用途散水パーツ質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270散水範囲(m)(最長)約20
  • マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープ

    マイクロスプリンクラー チャレンジャー

    サンホープ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多目的低圧スプリンクラー。
    用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
  • カクダイスプリンクラー カクダイ

    カクダイスプリンクラー

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バンド1個付き
    用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
  • 大型ベース カクダイ

    大型ベース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
    材質
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • 首振りスプリンクラー セフティー3

    首振りスプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
    仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ

    ミニスプリンクラー(スパイク)

    カクダイ(4件のレビュー)
    719税込791
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    仕様水量調節付き散水角度:360°
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • 万能スプリンクラー カクダイ

    万能スプリンクラー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • スプリンクラー 2方向 セフティー3

    スプリンクラー 2方向

    セフティー3
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • マイクロミスト 取付部無し サンホープ

    マイクロミスト 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全回転
    トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • スプリンクラー 360° カクダイ

    スプリンクラー 360°

    カクダイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    材質POM取付ねじR1/2
  • ミニスプレイ180° カクダイ

    ミニスプレイ180°

    カクダイ(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体