絞り込み
散水範囲(m)
  • 1.8(3)
  • 3.4(3)
  • 6(1)
  • 6.1(2)
  • 7.2(2)
  • 9(2)
ブランド
  • サンホープ(13)
散水量(L/分)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.46(1)
  • 0.7(7)
  • 0.8(2)
  • 1.2(6)
  • 1.4(2)
  • 1.8(3)
  • 2.7(6)
  • 3.3(5)
  • 3.9(5)
  • 4(3)
  • 4.3(2)
  • 4.7(3)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
  • 8.4(2)
  • 9.3(2)
  • 10.1(2)
  • 10.3(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水範囲(m)から絞り込む
1.8(3)
3.4(3)
6(1)
6.1(2)
7.2(2)
9(2)
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ビッグスイベル 取付部無し サンホープ

    ビッグスイベル 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • アンチインセクト 取付部無し サンホープ

    アンチインセクト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • スモールスイベル 取付部無し サンホープ

    スモールスイベル 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    欠品中
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。
    用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
  • マイクロスプレー Cネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Cネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2
  • マイクロスプレー Bネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Bネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • ダウンスプレー 取付部無し サンホープ

    ダウンスプレー 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープ

    マイクロスプレー Fネジタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
  • ダウンスプレーCタイプ サンホープ

    ダウンスプレーCタイプ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    9日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
    用途樹下かん水、根元かん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2

スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります

スプリンクラー本体