絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(2)
- タカギ(16)
- ネタフィム(12)
- RAINBIRD(12)
- GAONA(ガオナ)(11)
- セフティー3(5)
- サンホープ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 北菱電興(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 兼工業(1)
- グローベン(1)
- 住化アグリテック(1)
- GARDENA(ガルデナ)(1)

潅水コンピューター(凍結防止つき)
カクダイ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
ソーラー発電潅水コンピューター
カクダイ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
移動コンピューター(凍結防止機能つき)
カクダイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
移動コンピューター(ソーラー発電式)
カクダイ¥41,980税込¥46,1781台当日出荷水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
潅水用プログラムユニット
カクダイ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
雨センサー
カクダイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要用途504-023、504-024専用仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間材質ステンレス、黄銅
電磁弁
カクダイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用材質PA使用圧力(MPa)0.1~0.5流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工場用水)
調圧弁(20)
カクダイ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷二次側圧力を0.2MPa程度に調節し、器具を保護。最高使用圧力:0.6MPa。二次側では止水しないでください。取付ネジG3/4。パッキン付き。水圧が0.2MPa以上の場所でマカロニホースなどを使用する場合は必ず本品をご使用ください。材質ABS、黄銅
花壇用自動水やりセット
カクダイ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷1m幅の花壇に25mまで潅水できます。付属の接手を使用して、様々な形状の花壇に対応できます。30m2までの敷地面積に潅水できます