絞り込み
散水範囲(m)
  • 1.6(5)
  • 1.8(3)
  • 2(2)
  • 2.7(2)
  • 3.1(2)
  • 3.3(3)
  • 3.4(6)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(3)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 13.4(2)
  • 14(2)
  • 20(4)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(172)
  • カクダイ(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • RAINBIRD(28)
  • ネタフィム(22)
  • セフティー3(11)
  • タカギ(11)
  • 工進(9)
  • マサル工業(8)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • 中部ビニール工業(2)
  • POPE(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
  • 0.3(1)
  • 0.46(1)
  • 0.7(8)
  • 0.8(2)
  • 1.2(8)
  • 1.4(2)
  • 1.8(3)
  • 2(15)
  • 2.7(6)
  • 3.3(5)
  • 3.9(5)
  • 4(3)
  • 4.3(3)
  • 4.7(3)
  • 6.8(2)
  • 7.6(2)
  • 8.4(2)
  • 9.3(2)
  • 10.1(2)
  • 10.3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ブッシング サンホープ

    ブッシング

    サンホープ(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配管の径を小さくする継手。樹脂製。
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4
  • スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 置き型

    モノタロウ(35件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3

    メタルスプリンクラー 3方向

    セフティー3(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(33件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30
  • オスアダプター サンホープ

    オスアダプター

    サンホープ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
  • ソケット サンホープ

    ソケット

    サンホープ(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    資材と資材の接合部品。
  • アップサイドダウン 取付部無し サンホープ

    アップサイドダウン 取付部無し

    サンホープ(13件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
  • メスアダプター サンホープ

    メスアダプター

    サンホープ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
  • スプリンクラー PC セフティー3

    スプリンクラー PC

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
    用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
  • クイックコネクター サンホープ

    クイックコネクター

    サンホープ(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
    仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
  • プラグ サンホープ

    プラグ

    サンホープ(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
  • マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープ

    マイクロスプリンクラー チャレンジャー

    サンホープ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多目的低圧スプリンクラー。
    用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。散水範囲(m)2~14トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • エンドプラグ サンホープ

    エンドプラグ

    サンホープ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
  • フラッシングバルブ 低圧用 サンホープ

    フラッシングバルブ 低圧用

    サンホープ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
    規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ポリ式ハンガースプレーセット サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
  • 分岐チーズ サンホープ

    分岐チーズ

    サンホープ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
  • 大型ベース カクダイ

    大型ベース

    カクダイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タケノコ付き(内径15・18mmホース用)。タケノコを外すと取付ネジRc3/4
    材質
  • カクダイスプリンクラー カクダイ

    カクダイスプリンクラー

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    バンド1個付き
    用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
  • ポリエチレンパイプ 中部ビニール工業

    ポリエチレンパイプ

    中部ビニール工業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
    用途潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用材質ポリエチレンPE使用温度範囲(℃)-10~60耐圧(MPa)0.5
  • これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん ブッシング 変換アダプター

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
  • ボールバルブ サンホープ

    ボールバルブ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    配管の途中に接続し、開閉できる部品。
    規格3/4"M×3/4"F
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
  • プラグ サンホープ

    プラグ

    サンホープ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
    用途D-100用止水プラグ仕様D-100用止水プラグ
  • 首振りスプリンクラー セフティー3

    首振りスプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。散水範囲(m)縦約11.5×横約15材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • チーズ サンホープ

    チーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用×16mm用
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • ポットスプリンクラー点滴 タカギ

    ポットスプリンクラー点滴

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 ポタポタと点滴で水やりをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • チューブ付マルチアダプター サンホープ

    チューブ付マルチアダプター

    サンホープ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    スーパーティフシリーズに接続して使用。
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • チューブコネクター サンホープ

    チューブコネクター

    サンホープ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
スプリンクラー