絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(162)
  • カクダイ(37)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
  • RAINBIRD(28)
  • セフティー3(11)
  • 工進(9)
  • マサル工業(8)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • エスコ(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
  • オシレートスプリンクラー タカギ

    オシレートスプリンクラー

    タカギ(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
    用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • トリプルアームスプリンクラー タカギ

    トリプルアームスプリンクラー

    タカギ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
    仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
  • ポットスプリンクラー点滴 タカギ

    ポットスプリンクラー点滴

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4本)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 ポタポタと点滴で水やりをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2617材質ポリプロピレン(PP)タイプ点滴シャワー適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ポットスプリンクラー噴水 タカギ

    ポットスプリンクラー噴水

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • ポットスプリンクラーシャワー タカギ

    ポットスプリンクラーシャワー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ミストスプレーセット タカギ

    ミストスプレーセット

    タカギ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
    用途散水用仕様スプリンクラースタンド付トラスコ品番758-2650セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ポットスプリンクラーやわらか タカギ

    ポットスプリンクラーやわらか

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。
    成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
スプリンクラー