ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール長さ(mm)から絞り込む
  • ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)

    ハンドグリースポンプ

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
    仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ボールネジアクチュエータ