絞り込み
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)・B(ロングブロック2個付)・C(ショートブロック1個付)・D(ショートブロック2個付)
ブランド
黒田精工・THK・YAMAHA(ヤマハ)・オリエンタルモーター・NSK(日本精工)
ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
「レール長さ(mm)」から絞り込む

ハンドグリースポンプ
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ
オリエンタルモーター¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷から19日以内出荷種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥93,980~税込¥103,378~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)