絞り込み
種類
- 電気式(1)
タンク容量(L)
- 10(1)
ノズル長(mm)
- 2010(1)
ホース長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- 工進
- 共立(9)
- マキタ(9)
- マルナカ(5)
- 麻場(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- エスコ(2)
- セフティー3(2)
- YARD FORCE(2)
- cotta(2)
- 土佐農機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 大一産業(1)
- SIS(1)
- オーミヤ(1)
特価
「種類」から絞り込む
電気式(1)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V)
工進(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)ポンプギヤポンプ噴口消毒用2頭口(切替)
『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式動力式噴霧器
- 電気式噴霧器
- 電池式