絞り込み
タンク容量(L)
  • 10
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 5(18)
  • 7(2)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 25(1)
種類
  • 電池式(5)
ノズル長(mm)
  • 460(1)
  • 480(1)
  • 600(1)
ホース長さ(m)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(1)
  • 1.7(1)
ブランド
  • 工進(3)
  • アリミツ(2)
  • 共立(1)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤマト農磁(1)
  • 麻場(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
2(2)
3(7)
4(1)
5(18)
7(2)
10
15(4)
20(2)
23(1)
25(1)
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • 背負い落下式除草剤散布機 10L 工進

    背負い落下式除草剤散布機 10L

    工進(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布に種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)460噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700主な用途除草剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20モーター直流6Vモーターポンプインペラーポンプ標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)使用電池アルカリ単一形 4本(別売)質量(kg)3.0電流(A)2付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505トラスコ品番775-7964電池寿命(時間)約6最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)噴霧調整ジョウロ状アズワン品番64-6358-14噴口除草専用シャワー噴口
  • 背負い式乾電池噴霧器 工進

    背負い式乾電池噴霧器

    工進(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式ホース長さ(m)1.2主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35使用電池アルカリ単一形 6本(別売)接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16電池寿命(時間)約4ポンプギヤポンプ電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)噴霧調整霧・直射・泡状
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.7
  • バッテリー噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    バッテリー噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
    用途薬剤散布タンク容量(L)10種類電池式吸水量(L/min)0.8圧力(MPa)0.3散布時間約60分(連続)充電時間(分)約90ポンプギヤポンプモーターDCモーターバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5本体寸法(mm)220×345×500本体質量(kg)3付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
  • 乾電池式動噴 麻場

    乾電池式動噴

    麻場
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム式で音が静かです。人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。圧力スイッチが付属しています。
    付属品樹脂1頭口、すーぱー25(人力用)質量(kg)3.1タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33連続使用時間(分)単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
  • 乾電池式噴霧機 SBD101 共立

    乾電池式噴霧機 SBD101

    共立
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル乾燥質量(kg)3.1ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3圧力(MPa)【ポンプ】29稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ

    背負動力噴霧機 ハッピー

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40
  • らくらくサンプ ヤマト農磁

    らくらくサンプ

    ヤマト農磁
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480噴霧能力(mL/min)700ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオンポンプダイヤフラム式モーター10.8V・直流質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185定格圧力(MPa)0.3

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電池式