絞り込み
ブランド
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
968件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 460ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ

    460ミリ充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
  • 300ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
  • ヘッジトリマ ゼノア

    ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
    仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) ハスクバーナ

    バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)

    ハスクバーナ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
    用途軽作業、高い垣根の剪定質量(kg)4.5(バッテリー除く)乾燥質量(kg)4.1ブレード両刃騒音レベル(dB(A))【耳元】84電源タイプ充電式切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2音響パワーレベル(dB)95寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
  • バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード ハスクバーナ

    バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード

    ハスクバーナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    高性能リチウムイオンバッテリーと効率的なブラシレスモータの技術を結びつけたことにより、 115iHD45は、軽量ながらパワフルな作業性を持続します。軽量で扱いやすいバッテリーヘッジトリマ。庭の生垣の刈り込みもラクラクこなせます。低騒音なので近隣に迷惑をかけることなく作業することができます。低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。
    用途軽作業、密集地乾燥質量(kg)3.2ブレード長さ(mm)450ブレード両刃
  • 36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40/S ECHO(エコー)

    36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40/S

    ECHO(エコー)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:両刃ブレード長さ(mm)406バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2連続動作時間約50
  • 50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-60S/1E ECHO(エコー)

    50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-60S/1E

    ECHO(エコー)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃ブレード長さ(mm)667バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約92分(1Pバッテリー時)
  • ヘッジトリマー GHT100 ECHO(エコー)

    ヘッジトリマー GHT100

    ECHO(エコー)
    56,980税込62,678
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃ブレード長さ(mm)500燃料タンク容量(L)0.35
  • 36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40 ECHO(エコー)

    36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40

    ECHO(エコー)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:両刃ブレード長さ(mm)406連続動作時間約50商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • 36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310/S ECHO(エコー)

    36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310/S

    ECHO(エコー)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:両刃ブレード長さ(mm)640バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)バッテリー容量(Ah)2連続動作時間約50
  • 50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-60S ECHO(エコー)

    50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-60S

    ECHO(エコー)
    86,980税込95,678
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:片刃ブレード長さ(mm)667連続動作時間約92(1Pバッテリー時)商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
  • ヘッジトリマー GHT600 ECHO(エコー)

    ヘッジトリマー GHT600

    ECHO(エコー)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    タイプ刈刃:両刃ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.5
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • PHT750-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT750-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
  • PHT1500-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT1500-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 上下刃セット ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 上下刃セット

    ニシガキ工業
    29,880税込32,868
    1セット
    翌々日出荷
    丁寧な作りの特殊形状刃。一枚一枚、削り出し加工によって作られ、計算された椀型形状がカボチャの窪みに。ぴったりとフィットします。
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah

    ニシガキ工業
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
  • 充電式カボチャ収穫はさみ用 充電器 1.0A ニシガキ工業

    充電式カボチャ収穫はさみ用 充電器 1.0A

    ニシガキ工業
    2,088税込2,297
    1個
    翌々日出荷
    ニシガキ16.8Vバッテリー専用充電器
    出力電圧(V)DC16.8入力電圧(V)AC100~AC240充電時間(時間)3
  • 耕す造替え刃(1台分) アルミス

    耕す造替え刃(1台分)

    アルミス
    4,698税込5,168
    1セット
    欠品中
  • 充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス

    充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎

    アルミス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
    用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
  • ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402

    ハスクバーナ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
  • ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナ

    ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409

    ハスクバーナ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
    質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
  • スライダー 京セラインダストリアルツールズ

    スライダー

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PAB-1620・BB-1800・BPB-1800
  • ポール(充電式) 京セラインダストリアルツールズ

    ポール(充電式)

    京セラインダストリアルツールズ
    10,880税込11,968
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BSMT-1800(AB01・SA01・KS01)、BB-1800・BPB-1800
  • チップレシーバー大型タイプ 京セラインダストリアルツールズ

    チップレシーバー大型タイプ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HT-4243・HT-5043・※HT-4240・※HT-5040タイプ大型
  • ヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm 京セラインダストリアルツールズ

    ヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm

    京セラインダストリアルツールズ
    6,488税込7,137
    1本
    3日以内出荷
    適合機種HT-3043寸法(mm)300タイプ(全刃3面研磨刃・厚刃
  • 電動ヘッジトリマー エスコ

    電動ヘッジトリマー

    エスコ
    20,700税込22,770
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
  • DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式 エスコ

    DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式

    エスコ
    23,300税込25,630
    1台
    4日以内出荷
    仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
  • ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番PHT構成部品Carburetor and fuel supply group
  • ヘッジトリマー ヤマビコ

    ヘッジトリマー

    ヤマビコ
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    。超軽量で高耐久です。メーカー独自の刃物設計・ハイパーブレードです。国内排ガス規制適合エンジンを搭載し、さらに低燃費です。品質に自信の2年保証(プロユーザー様)です。造園業者向け剪定作業用に
    仕様●刈込幅(mm):580●ストローク数(rpm):2300●長さ(mm):943●幅(mm):254●高さ(mm):190●排気量(cc):21.2●タンク容量(L):0.39●固定レバー●片刃タイプ●原産国:日本●コード番号:367-7784アズワン品番67-2238-17
  • 太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業

    太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)

    ニシガキ工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
    質量(kg)0.5
  • 太丸ハンディー35(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸ハンディー35(本体のみ)

    ニシガキ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
    付属品電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ