絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(6)
  • 電動式(2)
ブランド
  • ムサシ
  • 工進(301)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(108)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(48)
  • 共立(33)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • アルミス(23)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • EARTH MAN(17)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • エスコ(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
ブレード長さ(mm)
  • 260(1)
  • 300(1)
刈込み幅(mm)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(3)
最大切断径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式除草バイブレーター ムサシ

    充電式除草バイブレーター

    ムサシ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
    用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電圧(V)直流 7.2消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)バッテリー電圧(V)7.2充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1500ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
  • 除草バイブレーター ムサシ

    除草バイブレーター

    ムサシ(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
    用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)電源コード(m)0.2連続使用時間(分)約20材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約2500アズワン品番64-8900-76ストローク幅(mm)10
  • 雑草バリカン雑草クリーナー ムサシ

    雑草バリカン雑草クリーナー

    ムサシ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    まるで掃除機!雑草クリーナー
    用途大きい車輪で軽い操作感、凸凹道でもスムーズに動かせます。雑草に覆われた広い場所を掃除機のようにスイスイ走らせるだけで楽に除草。充電式でコードレスだから電源や取り回しを気にせずどこでも使用可能です。伸縮可能、補助ハンドル、足元安全ガード付き径(Φmm)タイヤ:125電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター 18V刈込み幅(mm)350刈込み高さ(mm)30/60/80(刃の角度によって変わります)ストローク数(min-1[回/分])1200(無負荷時)使用時間約25分(無負荷、LiB-20使用時)充電時間約80分(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12(草木の種類や季節で変わります)
  • 充電式除草バイブレーターミニ ムサシ

    充電式除草バイブレーターミニ

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター。ミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ。使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
    付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ブレード幅(mm)30
  • 充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ

    充電式ハンディ&ポールバリカン

    ムサシ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
    付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース質量(g)2500電圧(V)直流18モーター直流マグネットモーター刈込み幅(mm)250使用時間(分)約60(無負荷時)ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
  • PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシ

    PL3001・PL3002他用バッテリー

    ムサシ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
    適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500アズワン品番64-8900-87
  • 充電式 ポールバリカン18V ムサシ

    充電式 ポールバリカン18V

    ムサシ(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)。パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
    用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V刈り幅(mm)300連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)
  • 充電式ポールバリカン18V用バッテリー ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用バッテリー

    ムサシ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
    適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
  • 充電式ポールバリカン18V用替刃300mm ムサシ

    充電式ポールバリカン18V用替刃300mm

    ムサシ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電式ポールバリカン18V(PL-5001)専用の替刃です。三面の刃で切り口シャープ。
    適合機種PL-5001材質刃:ハードクロムメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8901-33
  • Mrポールバリカン用替刃 ムサシ

    Mrポールバリカン用替刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番868-6736適合本体P-2001材質高炭素鋼質量(kg)0.4幅W×厚さ×高さH(mm)63×17×430アズワン品番64-8900-86
  • 充電式除草バイブレーターUSBタイプ ムサシ

    充電式除草バイブレーターUSBタイプ

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    USBタイプで手軽に充電 コードレスで場所を選ばない
    用途コードレスだから場所を選ばずにお使いいただけます。今までの草刈りは、刈払機や鎌などの道具を使っても根が残るのですぐ生えてくる問題がありました。手で丁寧に抜いても根が途中で切れたりしてしっかり取れないことも多いです。なにより手作業での雑草抜きは疲れます。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。USBタイプで手軽に充電が可能です。従来品と比較し充電速度が1.6倍速くなりました。電圧(V)直流 7.2モーター直流マグネットモーター7.2V連続使用時間約35分(無負荷の使用時)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池7.2V 2000mAh(電池寿命の目安は充放電回数約500回)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2300充電時間約2時間30分(定格2A以上/5V充電器使用時、周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50
  • 充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型 ムサシ

    充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型

    ムサシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスでフルわせて抜く!ワイド刃で除草力UP ストロング18Vバッテリー搭載
    用途除草バイブレーターシリーズに交換バッテリー型が登場しました。パワフルなACタイプと利便性の高い充電タイプの両方の特長を兼ね備えています。バッテリーは腰に装着できるので重量やコードの取り回しを気にすることなく作業可能です。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。電圧(V)直流18コード長さ(m)延長:約1.8モーター直流マグネットモーター 18V連続使用時間約2時間(無負荷の使用時)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2500充電時間約2時間40分(周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)120
  • 充電式除草バイブレーター用充電器 ムサシ

    充電式除草バイブレーター用充電器

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,558税込1,714
    1個
    5日以内出荷
    用途WE-750用
  • PL-3001用替刃 300mm ムサシ

    PL-3001用替刃 300mm

    ムサシ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    PL-3001用替刃です。
    トラスコ品番412-6122適合機種PL-3001質量(g)350刃長(mm)300アズワン品番64-8901-10
  • 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ

    充電式バリカン雑草クリーナー用替刃

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途「充電式バリカン雑草クリーナー FW-1000」の替刃付属品グリス仕様足元安全ガード付き寸法(mm)90×385×25シルバー/グレー質量(g)550交換目安1年半から2年 ※1年に8回(1回あたり1時間)の刈り込みをする場合刈込み幅(mm)350
  • 伸縮ガーデントリマーP-230用替刃 ムサシ

    伸縮ガーデントリマーP-230用替刃

    ムサシ
    4,598税込5,058
    1枚
    翌々日出荷
    ガーデントリマーP-230専用替刃です。
    アズワン品番64-8901-09
  • 充電式大枝カッター用替刃 ムサシ

    充電式大枝カッター用替刃

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途「充電式大枝カッター BCT-1000」の替刃シルバー/メタリックブルーサイズ【チェーン刃】(長さ)4インチ / (ピッチ)1/4インチ / (ドライブリンク数)27 / (ゲージ幅)0.043インチ(1.1mm)質量(g)40直径(mm)【ヤスリ】3(1/8インチ)
  • 高枝チェーンソー ムサシ

    高枝チェーンソー

    ムサシ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    電圧(V)DC18チェーンスピード(m/s)(無負荷時)5.5充電時間(分)約80
  • 伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ

    伸縮ハンドル H-230・G-160用

    ムサシ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
    幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
  • バリカン替刃 LiG-1160用 ムサシ

    バリカン替刃 LiG-1160用

    ムサシ
    3,898税込4,288
    1枚
    翌々日出荷
    充電式ガーデンバリカンLiG-1160用替刃です。
  • MrポールバリカンJr用替刃 ムサシ

    MrポールバリカンJr用替刃

    ムサシ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    MrポールバリカンJrP-2003専用替刃です。
    アズワン品番64-8901-12
  • ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用 ムサシ

    ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用

    ムサシ
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    充電ヘッジトリマーLiH-1350専用替刃です。
  • 充電式ヘッジトリマー ムサシ

    充電式ヘッジトリマー

    ムサシ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番480-3906質量(kg)1.6刈り幅(mm)約350連続使用時間(分)約25ストローク数(min-1[回/分])約1300バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)
  • PL-3002用替刃 260mm ムサシ

    PL-3002用替刃 260mm

    ムサシ
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    PL-3002用替刃です。
    トラスコ品番412-6131適合機種PL-3002質量(g)320刃長(mm)260アズワン品番64-8901-11
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ