絞り込み
ブランド
- 工進(301)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(47)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- EARTH MAN(17)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03

充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット
アルミス¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池
アルミス¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール
アルミス¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!全長(mm)約1310~1830質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100材質(ポール)アルミ合金電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎
アルミス(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
63812用替刃
Berger¥4,998税込¥5,4981個当日出荷伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。トラスコ品番149-3863全長(mm)400材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック、副刃付き質量(g)231刃長(mm)400
63812用替刃
Berger¥3,298税込¥3,6281個当日出荷伸縮竿先端部用の鋸刃です。トラスコ品番149-3865全長(mm)330材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)123刃長(mm)330
のこぎりブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,498税込¥10,4481枚3日以内出荷手のこ感覚で楽に枝打ち可能。 太枝や堅枝の切断に。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)180切断対象太枝、堅枝など主な用途植木や生垣などの剪定・枝打ち作業に
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)
ニシガキ工業¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)
ニシガキ工業¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
電気ヘッジトリマー用替刃(YHT-352専用)
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ヘッジトリマーYHT-352用の替刃。用途お庭のお手入れに。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。適合機種YHT-352質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21アズワン品番64-3284-98
ヘッジトリマー
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。色ホワイト質量(g)3600定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16最大切断径(Φmm)18電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
バッテリーヘッジトリマ
ゼノア¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード長さ(mm)600ブレード両刃電源タイプ充電式
18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃適合機種GHT-180LiA刈込み幅(mm)約350
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
14.4V芝生バリカン用替刃
EARTH MAN¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃適合機種GLB-144LiA刈込み幅(mm)約160アズワン品番64-4063-09
ACヘッジトリマ350mm
EARTH MAN¥8,998税込¥9,8981台翌日出荷両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74刈込み幅(mm)約350電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
AC芝生バリカン用替刃
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃適合機種GLB-160A刈込み幅(mm)約160
トリマーアタッチメント(ポールソー)
ゼノア¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。適合本体PHT1500EZ
伸縮ハンドル H-230・G-160用
ムサシ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
充電枝切りカッター 替刃
E-Value(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷E-Value充電枝切りカッター専用替刃です。20mmまでの枝切りができます。EGC-20LI専用替刃として使用して下さい。用途充電枝切りカッター替刃。
14.4V60分充電器
セフティー3¥6,698税込¥7,3681個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。用途充電ヘッジトリマー用充電器。質量(g)約460使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)14.4出力電流(A)2.25入力電流(A)0.75
14.4Vバッテリーパック
セフティー3¥7,598税込¥8,3581個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用バッテリーパックです。セフティ3ヘッジトリマー用バッテリーパックです。用途充電ヘッジトリマー用バッテリーパック。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4
160mm芝生バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320刃長(mm)160





















![[EA898RF-42用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117003-190802-02.jpg)
![[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44116976-190802-02.jpg)


















![[EA898RE-7A用] 300mm 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400516-170420-02.jpg)
![[EA898RE-5用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400473-170420-02.jpg)
![500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400464-170420-02.jpg)