絞り込み
ブランド
- 工進(301)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(47)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- EARTH MAN(17)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03

HT220-75H ヘッジトリマ
ゼノア¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
充電式カボチャ収穫はさみ 充電器・バッテリー付き
ニシガキ工業¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷今までにないカボチャの収穫に特化した「かぼちゃ収穫用充電式はさみ」。カボチャの収穫に特化した充電式鋏。くぼみに合わせた椀型形状がカボチャの窪みにぴったりとフィットし、トリガーを握るだけで、約0.3秒でヘタ部分を楽に切断できます。切断径モードを2段階に切替可能でトリガー操作で、開口径を60mm/35mmに切替できます。状況に応じて切断径を変更することにより、さらに操作性を高めることができます。モーターは長寿命のブラシレスモーター搭載。寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。また、16.8V/2.5Ahバッテリーを2個セット。長時間の作業にも対応でき、作業の手を止めるわずらわしさがありません。用途かぼちゃの収穫用、ヘタとり。トウモロコシ、ニンニクの根切断。付属品バッテリー(2個)、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ダイヤモンドヤスリ、ハサミケース、ハードケース質量(g)780(本体のみ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
ヘッジトリマー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上、鋭い切れ味が得られる350mmのスタンダード刃仕様のヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3523電源(単相/V)100電源タイプAC電源式最大切断枝径(Φmm)15
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
太丸ハンディー用 バッテリー(28.8V×2.1Ah)
ニシガキ工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷電池残量の分かるインジケーター付高出力バッテリー。本体の軽量性を重視したセパレート式で疲労を軽減し、作業らくらく。過電流防止装置。※28.8V対応製品専用品。14.4Vバッテリー製品には接続できません。適合太丸ハンディ35・太丸チェンソープロ質量(kg)0.6公称容量(Ah)2.1
高枝電動バリカン チップレシーバー付
アルスコーポレーション¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様。ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る。切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き。錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式。軽量設計で作業時の疲労を軽減。造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製。安心の1年間保証付き。アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮刃長(mm)300表面処理(刃)ハードクローム仕上対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼適合替刃(品番)DKR-30-1RoHS指令(10物質対応)対応最大切断枝径(Φmm)6
工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)
工進¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として仕様グリス付適合機種PHT-1825寸法(mm)360
太丸バリカンS充電式(本体のみ)
ニシガキ工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)
ニシガキ工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
コードレスグラストリマー
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)質量(kg)2(バッテリー含む)色カーキ入力容量45(W)出力電圧(V)18入力電圧(V)単相100定格電圧 DC V18出力電流(A)1.5入力周波数(Hz)50/60充電時間(時間)約2電源タイプ充電式回転数(回/分)約8000標準作業時間約30分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ
工進¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
バッテリーポールヘッジトリマー
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)質量(kg)4.5モータータイプPMDC(2ブラシ)全長(cm)287(伸縮式・ブレード含む)ブレード500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階電源タイプ充電式
充電式剪定はさみPPDシリーズ用 替刃
工進¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途替刃用として適合機種PPD-1825Bタイプバイパス刃
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●細握り形状で長時間作業でも疲れにくく快適に剪定ができる女性や高齢者でも軽くて使いやすい10.8Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです ●充電式なので電源の無い場所での作業が可能で煩わしいコードの取り回しもないので快適に生垣や植え込みの剪定ができます ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●握りを細くすることで握りやすく両手で把持できるので長時間作業でも安定した作業ができて疲れにくいです ●ストローク数:1700min-1で快適な切削感を実現しています ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています用途生垣、植え込みの剪定付属品ブレード(260mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1115L)×1材質ハウジング:ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC質量(kg)1.1電源(V)DC10.8型番BHT-1100L1刈込み幅(mm)260連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803Lストローク量(mm)18電源タイプ充電式駆動方式両刃駆動バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1700適合バッテリーB-1115L/B-1125L最大切断枝径(Φmm)10
電気式ヘッジトリマ HT-3023
京セラインダストリアルツールズ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上した3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています ●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)1.9電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3023刈込み幅(mm)300電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)15
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.7(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)550連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式ミニバリカン替刃
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。バリカン刃です。用途SBMB-1用バリカン替刃仕様SBMB-1用バリカン替刃