絞り込み
ブランド
- 工進(300)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(22)
- EARTH MAN(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- ECHO(エコー)(15)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- エスコ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・1.03

コードレスヘッジトリマー
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)色カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
18V コードレス植木バリカン CH1830DA
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
工進¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として刃長(mm)300
600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191刈込み幅(mm)600バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
生垣バリカン
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式全長(mm)1042質量(kg)3.7電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)650刃の種別特殊コーティング刃仕様ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号407電源タイプAC電源式
高級刃 ヘッジトリマ用
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
Mrポールバリカン用替刃
ムサシ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷トラスコ品番868-6736適合本体P-2001材質高炭素鋼質量(kg)0.4幅W×厚さ×高さH(mm)63×17×430アズワン品番64-8900-86
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)
マキタ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用付属品ブレードカバー仕様連動方式:機械式全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1グリーン購入法適合
コードレスハンディ芝刈り機
ROOMMATE¥5,990税込¥6,5891台5日以内出荷芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
エンジンヘッジトリマー
BIGM(丸山製作所)¥37,880税込¥41,6681台4日以内出荷生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
10.8V用充電器アダプターセット
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット欠品中10.8V用充電器&アダプターセット。山善のガーデントリマー、ガーデンポールソー、ガーデンポールトリマー、高枝切りバサミ等の充電器と電源アダプターのセットです。用途10.8V用充電器&アダプターセット。対応LPHS-1025、LPS-1025、LPH-1025、LPV-1025、LPS-1025X、YDG-160、YDH-300
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
草刈バリカンプロ 替刃セット
ニシガキ工業¥4,198~税込¥4,618~1セット翌々日出荷から4日以内出荷ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
500ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
電動ヘッジトリマー
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥8,590税込¥9,4491台5日以内出荷庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書仕様枝受けトレー付消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体
トリマーアタッチメント(畦草刈用)
ゼノア¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)405
芝生用2ウェイチェンジセット
マキタ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途MUH264D/265D/MUH266D/267D用セット内容グラスレーシーバ、キワ刈りガード、ブレードカバー(刃物カバー)、保管ケース(油汚れ防止用)
堅枝用ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350切断対象細枝、太枝、堅枝、新芽など主な用途固い枝の刈り込み作業に
充電式ポールバリカン
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷●立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです ●壁際の刈り込みが快適に行えるキワ刈りガイド付きです ●刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです ●リチウム電池のため作業途中の継ぎ足し充電が可能です ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節可能です ●ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み付属品ブレード(160mm/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・グラスレシーバー×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1・スライダー(本体取付)×1・ポール×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/ハンドルシャフト:アルミ質量(kg)2.4(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPB-1800刈込み幅(mm)160(両刃駆動)バッテリーリチウムイオン(B-1815L)バッテリー電圧(V)18充電器形名BC-1801L(入力電源100V)刈込高さ調整15・20・25mm充電時間(分)約60分電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500ストローク数(min-1)1250適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)
マキタ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)
充電式除草バイブレーター18Vバッテリーホルダー型
ムサシ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷コードレスでフルわせて抜く!ワイド刃で除草力UP ストロング18Vバッテリー搭載用途除草バイブレーターシリーズに交換バッテリー型が登場しました。パワフルなACタイプと利便性の高い充電タイプの両方の特長を兼ね備えています。バッテリーは腰に装着できるので重量やコードの取り回しを気にすることなく作業可能です。除草バイブレーターは、力いらずの振動除草。振動によって根こそぎキレイに抜けるのが特長です。薬品も、鋭利な刃も使わないので安全にお使いいただけます。電圧(V)直流18コード長さ(m)延長:約1.8モーター直流マグネットモーター 18V連続使用時間約2時間(無負荷の使用時)ストローク数(min-1[回/分])(無負荷時)約2500充電時間約2時間40分(周囲の温度で変わります)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)120
USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー
YAMAZEN(山善)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷着脱式のヘッドで1台4役と便利。用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (ハンディ・高枝ポール/2WAYバリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)
YARD FORCE¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定などセット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
電気式ヘッジトリマ HT-3833H
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、切れ味が長く持続する380mmの強力刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木・堅い枝の剪定付属品ブレード(380mm特殊刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-3833H刈込み幅(mm)380電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17
電気式ヘッジトリマ HT-5043
京セラインダストリアルツールズ¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(500mm超高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA・ ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370コード長さ(m)0.25型番HT-5043刈込み幅(mm)500電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20
充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
400mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷質量(kg)3.7電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000