バイク/自転車置き場とは、バイクや自転車を駐車するための場所。タイヤを固定するためのスタンドや、完全収納型のガレージ、屋外で雨や雪などを防ぐための屋根などを取り扱っています。例えばスタンドは、独立型で何台でも自由に設置できるタイプから決められた台数が置けるようになっているラックなど、使用する場所によって選ぶことが可能です。店舗の前や駅前、マンションなど屋外で使用することが多いためスチールや銅などの素材にサビや変色に強い塗装がされています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収容数から絞り込む
  • サイクルスタンド ダイケン

    サイクルスタンド

    ダイケン(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    適合タイヤサイズ幅45mm以下18~27インチ
  • サイクルラックS4型 四国化成

    サイクルラックS4型

    四国化成(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    11日以内出荷
    マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
    材質ステンレス(#400)
  • サイクルスタンド Cyjet 中部コーポレーション

    サイクルスタンド Cyjet

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
    係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
    適合タイヤ幅(mm)60以下適合タイヤサイズ20~27インチ質量(kg)(本体)1.5、(ベース)1.3材質(本体)SS400材質(ベース)FCD500-7

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

バイク/自転車置き場