絞り込み
収容数
- 6台
- 1台(1)
- 2台(1)
- 3台(3)
- 4台(13)
- 5台(10)
- 7台(8)
- 8台(9)
- 10台(4)
- 12台(3)
- 14台(1)
- 16台(1)
- 18台(1)
- 20台(1)
ブランド
- ダイケン(17)
- 四国化成(1)
バイク/自転車置き場とは、バイクや自転車を駐車するための場所。タイヤを固定するためのスタンドや、完全収納型のガレージ、屋外で雨や雪などを防ぐための屋根などを取り扱っています。例えばスタンドは、独立型で何台でも自由に設置できるタイプから決められた台数が置けるようになっているラックなど、使用する場所によって選ぶことが可能です。店舗の前や駅前、マンションなど屋外で使用することが多いためスチールや銅などの素材にサビや変色に強い塗装がされています。
「収容数」から絞り込む
3台(3)
4台(13)
5台(10)
6台
7台(8)
8台(9)
10台(4)
12台(3)
18台(1)
20台(1)

自転車置き場サイクルロビー
ダイケン¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷奥行2mの経済的スペースです。 運搬しやすいユニット構造です。材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板奥行(mm)2000
平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600
ダイケン¥73,980税込¥81,3781個当日出荷シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。用途自転車の整列駐輪用。付属品オールアンカーM10×90仕様自転車タイヤ径18~27インチ用スタンドピッチ(mm):600外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440材質スチール質量(kg)31.7収容数6台
スライドラック(自転車ラック)SR-K型
ダイケン¥98,980税込¥108,8781台11日以内出荷ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。 通路幅の狭い所でも設置可能な省奥行タイプのラック。 レールは高耐食性めっき鋼板を使用。 スライドスペースは820mm。材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具・支柱A・B)構造用鋼管、(アンカー)スチール色(ラック)オータムグレー、(レール)シルバータイプ省奥行ピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)30kg
スライドラック(自転車ラック)SR-S型
ダイケン¥95,980税込¥105,5781台6日以内出荷から11日以内出荷ラックの前後差を活かし、ハンドルやカゴの干渉を軽減したラック。 ハンドルやカゴの干渉の軽減により、自転車の出し入れがしやすくなりました。 レールは高耐食性めっき鋼板を使用。 スライドスペースは820mm。材質(ラック)熱間圧延鋼板、(レール・連結材A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具)構造用鋼管、(アンカー)スチール色(ラック)オータムグレー、(レール)シルバーピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg
スライドラック(自転車ラック)SR-F型
ダイケン¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷から11日以内出荷奥行きが狭い敷地に最適な省奥行タイプ。 2段式ラックからの取替需要に最適。 レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。 ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能。 自転車が出し入れしやすい大きな樹脂キャップ付。材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A・B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(アンカー)ステンレス色シルバータイプ省奥行ピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)20~27インチ、(質量)30kg
スライドラック(自転車ラック)SR-C型
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷レールはアルミ形材を使っているので軽くて静かです。 ラックは耐食性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用。材質(ラック)高耐食性めっき鋼板、(レール)アルミ押出し形材、(スライド金具A)高耐食性めっき鋼板、(スライド金具B/高・低)高耐食性めっき鋼板、(レールスペーサー)高耐食性めっき鋼板、(オールアンカー)ステンレス色シルバーピッチ(mm)220収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)30kg
サイクルスタンド CS-H型
ダイケン¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷から11日以内出荷スタンドの高低順入換可。 オールアンカー付き。 400ピッチと600ピッチ、スペースに合わせて選べます。材質(土台)鋼板、(スタンド)棒鋼色溶融亜鉛めっき奥行(mm)520収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg
サイクルスタンド KS-F型
ダイケン¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷から11日以内出荷経済性に優れた普及タイプ。材質(前・後土台)一般構造用軽量形鋼、(レール低・高)熱間圧延鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱長・短)等辺山形鋼、(アンカー)スチール色溶融亜鉛めっきピッチ(mm)280奥行(mm)1906全高(mm)1045収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)25kg
サイクルスタンド KS-C型
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷から11日以内出荷材質(レール・土台)溶融亜鉛めっき鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱)溶融亜鉛めっき鋼板、(アンカー)スチール色オータムグレーピッチ(mm)280奥行(mm)1796全高(mm)661収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)20kg
サイクルスタンド CS-MU型
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷スタンドの高低順入換可。 400mmピッチで効率よく収容。オールアンカー付き。材質(前・後土台)SUS304BA仕上、(スタンド)SUS304ピーリングピッチ(mm)400収納サイズ(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)45mm、(タイヤ径)18~27インチ、(質量)20kg