絞り込み
耐荷重(kg)
- 1000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1110(1)
色
グリーン(1)
キャスター径(Φmm)
- 150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 1110(1)
ブランド
- サカエ
- Bishamon(スギヤス)(1)
- Doog(ドーグ)(1)
- Movexx(ムーブエックス)(1)
- PUDU(1)
- RT.ワークス(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- TRUSCO(3)
- をくだ屋技研(1)
- アルミス(1)
- コレック(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ダンディ(5)
- 両備テクノモビリティー(1)
- 両備ホールディングス(2)
- 花岡車輌(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「耐荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)

自在移動回転台車 電動アシスト付
サカエ¥1,198,000税込¥1,317,8001台45日以内出荷誰でも簡単に重量物を運搬できる、アシスト付自在移動回転台車!。フォークリストが入れない場所でも、重量物の運搬が可能!作業者の負担軽減にも!仕様受注生産品、(アシスト駆動)約2~3km/h、(アシスト能力)傾斜2度=積載荷重1000kg、傾斜4度=積載荷重500kg、(連続走行時間)約30分=平地で1000kgの重量物を押し続けた場合、(使用温度範囲)0~40℃※ただし、結露のないこと、(バッテリー)ニッケル水素電池、(充電時間)約150分※充電時間はバッテリーの使用状況や環境により異なります。質量(kg)54車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター巻き込み防止カバー付きキャスター荷台寸法(高さ)(mm)272荷台寸法(幅)(mm)1110ハンドル高さ(mm)990ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)1000色(本体)グリーン材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら