絞り込み
ブランド
スイコー・コダマ樹脂・ダイライト・セキスイ・モリマーサム樹脂工業・サンコー(三甲)・NIKKO(ニッコーハンセン)・カイスイマレン・コクゴ・土井金属化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • ソケット コダマ樹脂

    ソケット

    コダマ樹脂(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ローリーの排出用として。材質ポリエチレンタイプ部品
  • ホームローリータンク スイコー

    ホームローリータンク

    スイコー(44件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
  • ローリータンクシリーズ用 ジョイント スイコー

    ローリータンクシリーズ用 ジョイント

    スイコー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
    用途ドレン口の配管、バルブの取付に材質PVCタイプ部品
  • PEフィッティング スイコー

    PEフィッティング

    スイコー(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
    材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
  • ジョイント用両ネジニップル スイコー

    ジョイント用両ネジニップル

    スイコー(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ローリータンク用両ネジニップルです。
    用途スリースバルブなどの取付に材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)タイプ部品
  • PEフィッティング スイコー

    PEフィッティング

    スイコー(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
    タイプ部品
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
    用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
  • フィッティング ダイライト

    フィッティング

    ダイライト(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
    用途●出口加工用部品材質ポリエチレン(PE)タイプ部品
  • スイコーローリータンク用キャップ スイコー

    スイコーローリータンク用キャップ

    スイコー
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    スイコー製各種ローリータンクのドレンキャップです。エア抜きのキャップと共通です。
    トラスコ品番244-9430適合本体スーパーローリータンク、ホームローリータンク、スカット
  • タマローリー バルブセットC コダマ樹脂

    タマローリー バルブセットC

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    タイプ部品
  • 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー

    完全液出し型ローリータンク スカット

    スイコー(5件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付

    スイコー(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ25A付材質ポリエチレン排水口内径25A
  • タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂

    タマローリー バブルホース付き

    コダマ樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
    トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • ローリータンクドレンバルブセット スイコー

    ローリータンクドレンバルブセット

    スイコー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
    適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
  • 縦型水タンク 土井金属化成

    縦型水タンク

    土井金属化成
    2,598税込2,858
    1缶
    当日出荷
    水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
  • タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂

    タマローリー遮光タイプ

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
    用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • スーパーローリータンク スイコー

    スーパーローリータンク

    スイコー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質ポリエチレン(PE)ブラック商品タイプ本体
  • コダマ パワートートP コダマ樹脂

    コダマ パワートートP

    コダマ樹脂
    75,980税込83,578
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
  • ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タイプ部品
  • Y型ローリータンク ダイライト

    Y型ローリータンク

    ダイライト
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
    用途防除、灌水、運搬に使用可能。材質本体:ポリエチレン(PE)、 蓋:ゴム商品タイプ本体
  • スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー

    スカット ドレンバルブセット(25A)付

    スイコー
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
    仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
  • ローリータンク モリマーサム樹脂工業

    ローリータンク

    モリマーサム樹脂工業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
    用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(40A)付

    スイコー
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ40A付材質ポリエチレン排水口内径40A
  • ホームローリタンク用フタ スイコー

    ホームローリタンク用フタ

    スイコー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • コダマ タマローリー 800リットル イエロー コダマ樹脂

    コダマ タマローリー 800リットル イエロー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
  • YS型ミストタンク ダイライト

    YS型ミストタンク

    ダイライト
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
    用途防除、灌水、運搬に使用可能。付属品20Aバルブホース材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)(注水口)250排水口内径20A商品タイプ本体
  • AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂

    AN-1004専用50Aアダプタ

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
    仕様パッキン付きタイプ部品
  • ホームローリータンク ドレンバルブセット付 スイコー

    ホームローリータンク ドレンバルブセット付

    スイコー
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
    用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~40
  • YB型 黒色 ローリータンク ダイライト

    YB型 黒色 ローリータンク

    ダイライト(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
  • 積水LL型セキスイ槽バルブ付 セキスイ

    積水LL型セキスイ槽バルブ付

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
    用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
  • スーパーローリタンク用オレンジフタ スイコー

    スーパーローリタンク用オレンジフタ

    スイコー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    オレンジ
  • タマローリー桶型 コダマ樹脂

    タマローリー桶型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
  • バルブセットーE コダマ樹脂

    バルブセットーE

    コダマ樹脂
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1299タイプ部品アズワン品番64-5019-57
  • スーパーローリタンク用黒フタ スイコー

    スーパーローリタンク用黒フタ

    スイコー
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • PEフィッティング交換用パッキン スイコー

    PEフィッティング交換用パッキン

    スイコー
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PEフィッティングに使用する交換用パッキンです。
    タイプ部品
  • スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 スイコー

    スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付

    スイコー
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。ローリータンクのスタンダードモデルです。
    用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ50A付材質ポリエチレン排水口内径50A注水口内径(mm)380
  • 円筒型大型タンク(開放型) モリマーサム樹脂工業

    円筒型大型タンク(開放型)

    モリマーサム樹脂工業
    61,980税込68,178
    1台
    31日以内出荷
    三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
    付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)商品タイプ本体
  • コンパクト型BV25A NIバルブソケット スイコー

    コンパクト型BV25A NIバルブソケット

    スイコー
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    タイプ部品

大型容器』には他にこんなカテゴリがあります

ローリータンク