絞り込み
容量(L)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
色
イエロー(7)
ブラック(1)
幅(mm)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(1)
高さ(mm)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(4)
奥行(mm)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- コダマ樹脂
- スイコー(51)
- ダイライト(20)
- セキスイ(7)
- モリマーサム樹脂工業(7)
- サンコー(三甲)(5)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- カイスイマレン(1)
- コクゴ(1)
- 土井金属化成(1)
「容量(L)」から絞り込む
100~200未満(5)
200~300未満(5)
300~400未満(5)
400~500未満(2)
500~600未満(3)
600~700未満(2)
800~900未満(1)
1000~2000未満(2)
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)

タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
タマローリー バブルホース付き
コダマ樹脂(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
タマローリー遮光タイプ
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか3日以内出荷から11日以内出荷材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
コダマ パワートートP
コダマ樹脂¥75,980税込¥83,5781個50日以内出荷から70日以内出荷最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
AN-1004専用50Aアダプタ
コダマ樹脂¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。仕様パッキン付きタイプ部品
コダマ タマローリー 800リットル イエロー
コダマ樹脂¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付
コダマ樹脂¥74,980税込¥82,4781個76日以内出荷最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。トラスコ品番458-7995材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ質量(kg)63注水口内径(mm)150