絞り込み
容量(L)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • コダマ樹脂
  • モノタロウ(1)
  • スイコー(69)
  • サンコー(三甲)(41)
  • ダイライト(40)
  • セキスイ(13)
  • カイスイマレン(12)
  • モリマーサム樹脂工業(7)
  • 立花容器(4)
  • グローベン(4)
  • アズワン(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 西田製凾(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
  • カクダイ(1)
  • コクゴ(1)
  • タキロンシーアイ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 安全興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット コダマ樹脂

    ソケット

    コダマ樹脂(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ローリーの排出用として。材質ポリエチレンタイプ部品
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • タマローリー バルブセットC コダマ樹脂

    タマローリー バルブセットC

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    タイプ部品
  • タマローリー バブルホース付き コダマ樹脂

    タマローリー バブルホース付き

    コダマ樹脂(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
    トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • タマローリー遮光タイプ コダマ樹脂

    タマローリー遮光タイプ

    コダマ樹脂(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
    用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレンブラック商品タイプ本体
  • コダマ パワートートP コダマ樹脂

    コダマ パワートートP

    コダマ樹脂
    75,980税込83,578
    1個
    50日以内出荷から70日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
  • ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-100・200・300・500・1000用

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
  • AN-1004専用50Aアダプタ コダマ樹脂

    AN-1004専用50Aアダプタ

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。
    仕様パッキン付きタイプ部品
  • ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂

    ホームダム(雨水貯水タンク)

    コダマ樹脂(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
    材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
  • タマローリー桶型 コダマ樹脂

    タマローリー桶型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
  • タマローリー角槽 コダマ樹脂

    タマローリー角槽

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。オープンタイプなので、洗浄作業等に非常に便利です。使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなしブルー
  • コダマ タマローリー 800リットル イエロー コダマ樹脂

    コダマ タマローリー 800リットル イエロー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    用途非常用品や防除に灌水に使用可能。トラスコ品番458-7987材質ポリエチレン(PE)質量(kg)27.5排水口内径35注水口内径(mm)360商品タイプ本体
  • 雨水タンクコック コダマ樹脂

    雨水タンクコック

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合RWT-110
  • バルブセットーE コダマ樹脂

    バルブセットーE

    コダマ樹脂
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1299タイプ部品アズワン品番64-5019-57
  • コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋 コダマ樹脂

    コダマ樹脂 タマローリーたて型 AV-300・ AV-500用蓋

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプフタ
  • IBC用ピストンバルブレバー青 コダマ樹脂

    IBC用ピストンバルブレバー青

    コダマ樹脂
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーAT600用エア抜きキャップ コダマ樹脂

    タマローリーAT600用エア抜きキャップ

    コダマ樹脂
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    タマローリーAT-600に使用しますエア抜きキャップです。
    タイプ部品
  • POM120蓋用パッキン コダマ樹脂

    POM120蓋用パッキン

    コダマ樹脂
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    POM120に使用します蓋のパッキンとなります。
    タイプ部品
  • バルブセットーC コダマ樹脂

    バルブセットーC

    コダマ樹脂
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番106-1296タイプ部品アズワン品番64-5019-56
  • タマローリーイエロー コダマ樹脂

    タマローリーイエロー

    コダマ樹脂
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    イエロー商品タイプ本体
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプ本体
  • フィティング コダマ樹脂

    フィティング

    コダマ樹脂
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    適合AV-100
  • コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付 コダマ樹脂

    コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付

    コダマ樹脂
    74,980税込82,478
    1個
    76日以内出荷
    最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
    用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。トラスコ品番458-7995材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ質量(kg)63注水口内径(mm)150
  • ドレンキャップ AT-600用 コダマ樹脂

    ドレンキャップ AT-600用

    コダマ樹脂
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    タイプ部品
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
大型容器