絞り込み
容量(L)
材質
その他・ゴム・プラスチック
ブランド
ダイライト・スイコー・カイスイマレン・コダマ樹脂・立花容器・グローベン・アズワン・サンコー(三甲)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・タキロンシーアイ・セキスイ・安全興業・KVK・コダマ・GAONA(ガオナ)・尾上製作所・DOD(ディーオーディー)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 水槽・タンク

76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ

    タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
    用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ材質/仕上ポリエチレン(PE)ベージュ
  • T型丸型容器 400L ダイライト

    T型丸型容器 400L

    ダイライト
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    用途漬物樽・魚運搬仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番100-9476材質ポリエチレン質量(kg)10高さ(mm)585容量(L)400内径(Φmm)1065肉厚(mm)4.0外径(Φmm)1145
  • MTF-3000 スイコー

    MTF-3000

    スイコー
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
    用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9784材質ポリエチレン(PE)幅(mm)2000質量(kg)150奥行(mm)2000注水口内径(mm)500
  • 深型角槽 R型250L ダイライト

    深型角槽 R型250L

    ダイライト
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9141材質ポリエチレン質量(kg)22使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)590外寸法・奥行(mm)670有効内寸法・奥行(mm)570有効内寸法・高さ(mm)565有効内寸法・幅(mm)820
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
    仕様排水栓付トラスコ品番464-9249材質ポリエチレン質量(kg)40使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
  • ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売 立花容器

    ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)フタ別売

    立花容器
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷
    耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
    用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。トラスコ品番461-8831材質FRPガラス繊維強化プラスチック容量(L)510外寸法・高さ(mm)700有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)【上部】1200×670×600外寸法・奥行(mm)840外寸法・間口(mm)1370有効内寸法・間口(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)670有効内寸法・高さ(mm)600
  • ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用) 立花容器

    ”FRPタンク” Yタイプ(4段積用)

    立花容器
    149,800税込164,780
    1個
    61日以内出荷
    耐圧・耐衝撃性に優れています。Yタイプ-4段積用です(枕木不要)。
    用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチック
  • ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売 立花容器

    ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)フタ別売

    立花容器
    92,980税込102,278
    1個
    61日以内出荷
    耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
    用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野に。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー外寸法・高さ(mm)700有効内寸法・高さ(mm)600
  • ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用) 立花容器

    ”FRPタンク” Gタイプ(非段積用)

    立花容器
    119,800税込131,780
    1個
    61日以内出荷
    耐圧・耐衝撃性に優れています。Gタイプ-非段積用です。
    用途食品加工・水産加工・農業用・水産・畜産加工、その他染色・メッキ等色々の分野で使用できます。耐熱仕様もできます。材質FRPガラス繊維強化プラスチックグレー
  • K型角型容器 スイコー

    K型角型容器

    スイコー
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
    材質ポリエチレン(PE)オレンジ使用温度範囲(℃)-20~40
  • SK型角型容器 25Aドレン付 スイコー

    SK型角型容器 25Aドレン付

    スイコー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
    用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。仕様25Aドレン付材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
  • 角槽用オプション フィッティング・ニップル・バルブ直ホースネックセット ダイライト

    角槽用オプション フィッティング・ニップル・バルブ直ホースネックセット

    ダイライト
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容フィッティング、ニップル、バルブ直ホースネック適合本体角槽R型
  • 角槽用オプション フロ栓セット ダイライト

    角槽用オプション フロ栓セット

    ダイライト
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    トラスコ品番464-8901セット内容フロ栓、砲栓、ゴム適合本体R200、R300、R500
  • MT型タンク 架台付タイプ スイコー

    MT型タンク 架台付タイプ

    スイコー
    689,800税込758,780
    1台
    71日以内出荷
    本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。底面はテーパー形状で専用架台付の完全排液型です。底面ドレンに50Aボールバルブを標準装備しています。
    用途農作業・工場における設置用タンクとして。材質ポリエチレン(PE)
  • 薬注タンク スイコー

    薬注タンク

    スイコー
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
    用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下)トラスコ品番111-3690幅(mm)1050質量(kg)78奥行(mm)1050
  • 楕円型水槽 本体 2200×600×320mm カイスイマレン

    楕円型水槽 本体 2200×600×320mm

    カイスイマレン
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。※本体に架台は付属していません。
    種別本体材質FRPキャスターなしアズワン品番3-8456-01
  • ガオナ 雨水タンク 雨水貯留  (おしゃれ 節水 140L貯水) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 雨水タンク 雨水貯留 (おしゃれ 節水 140L貯水)

    GAONA(ガオナ)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    雨どいから雨水を集めて、貯めることができるタンクです。 貯めた雨水をガーデニングや家庭園芸の水やりに利用し節水できます。 災害時の非常用水としても活用できます。 コンパクト設計で、狭い場所にも設置可能です。 たてどい継手はアダプターも付属しておりますので、丸どい・角どい、どちらにも取付が可能です。 たてどい継手のゴミ受け目皿は脱着式でお掃除も簡単です。 貯水量:約140L(有効利用水量:約100L)
    用途ガーデニングアズワン品番64-5154-16
  • アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク) グローベン

    アンダータンク(埋設型雨水貯留タンク)

    グローベン
    869,800税込956,780
    1セット
    11日以内出荷
    タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。 集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
    用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに仕様ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有材質高密度ポリエチレン
  • アンダータンク パーキングセット 5000L グローベン

    アンダータンク パーキングセット 5000L

    グローベン
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    11日以内出荷
    タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
    用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7032セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2890質量(kg)300奥行(mm)2300
  • アンダータンク パーキングセット 3000L グローベン

    アンダータンク パーキングセット 3000L

    グローベン
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    11日以内出荷
    タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
    用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7021セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2450質量(kg)230奥行(mm)2100
  • アンダータンク パーキングセット 1500L グローベン

    アンダータンク パーキングセット 1500L

    グローベン
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    11日以内出荷
    タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
    用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減にトラスコ品番124-7029セット内容アンダータンク本体、鉄製蓋材質本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄幅(mm)2100質量(kg)140奥行(mm)1250
  • T型容器桶型 ダイライト

    T型容器桶型

    ダイライト
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)4質量(kg)9全高(mm)500外径(Φmm)970深さ(mm)496上内径(Φmm)890底径(Φmm)860
  • 浅型角槽 70L ダイライト

    浅型角槽 70L

    ダイライト
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番135-1075材質ポリエチレン質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40キャスターなし外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)205外寸法・奥行(mm)540有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)910
  • 雨水タンク200L 灰 サンコー(三甲)

    雨水タンク200L 灰

    サンコー(三甲)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    種別SK80660001材質超高分子量PEグレー外寸(mm)738×500×1100
  • サンストッカー(スタンド付き) 青 サンコー(三甲)

    サンストッカー(スタンド付き) 青

    サンコー(三甲)
    189,800税込208,780
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別215001BL01材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォームブルー有効内寸(mm)887×500×300キャスターなし外寸(mm)1000×620×368内寸(mm)927×540×320
  • MTF-2000 スイコー

    MTF-2000

    スイコー
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
    用途農作業・工場における設置用タンクとして。トラスコ品番456-9776材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1800質量(kg)100奥行(mm)1800注水口内径(mm)500
  • 雨水タンク 専用架台付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    雨水タンク 専用架台付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    省スペース地上設置型 専用架台付
  • 雨水タンク SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    雨水タンク

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    省スペース地上設置型。
  • 密閉丸型完全液出しタンク スイコー

    密閉丸型完全液出しタンク

    スイコー
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
    用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8915材質ポリエチレン(PE)質量(kg)310直径(Φmm)1740×1780使用温度範囲-20~40℃肉厚(mm)(タンク)10架台鋼製枠高さ/760mmマンホール(Φmm)(タンク)500
  • 密閉丸型完全液出しタンク スイコー

    密閉丸型完全液出しタンク

    スイコー
    4,298,000税込4,727,800
    1個
    21日以内出荷
    完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
    用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。トラスコ品番456-8877材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1560直径(Φmm)2860×3200使用温度範囲-20~60℃肉厚(mm)(タンク)15架台鋼製枠高さ/1215mmマンホール(Φmm)(タンク)500
  • 深型角槽 R型キャスター付 ダイライト

    深型角槽 R型キャスター付

    ダイライト
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
    トラスコ品番464-9168材質ポリエチレン質量(kg)45.5使用温度範囲(℃)-20~40キャスターあり外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)762外寸法・奥行(mm)750有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)1000
  • タンク・Bシリーズ用 フタ アズワン

    タンク・Bシリーズ用 フタ

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    翌々日出荷
    ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • 雨水タンク KVK

    雨水タンク

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 雨水タンク用 蛇口 安全興業

    雨水タンク用 蛇口

    安全興業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • サンカルゴ 排水キャップ(セット) サンコー(三甲)

    サンカルゴ 排水キャップ(セット)

    サンコー(三甲)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
  • フィティング コダマ樹脂

    フィティング

    コダマ樹脂
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    適合AV-100

大型容器』には他にこんなカテゴリがあります

水槽・タンク