絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- AGENT(5)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- CLOVER(クローバ)(10)
- GIKEN(川口技研)(32)
- GOAL(ゴール)(109)
- MIWA(484)
- TOEX(LIXIL)(26)
- TOSTEM(LIXIL)(381)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(11)
- アルファ(21)
- エスコ(8)
- クラビス(シブタニ)(9)
- ハイロジック(45)
- フジテック・ジャパン(6)
- ミネベアショウワ(23)
- 新日軽(LIXIL)(107)
- 美和ロック(177)
- 長沢製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 本締錠
「バックセット(mm)」から絞り込む

インテグラルロック取替用握玉
AGENT¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷美和ロック用取替玉座です。仕様(付属キー本数)3色シルバーキー数3適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65(77)取付ビスピッチ(mm)44
シャーロックIIマスター本体
スターツファシリティ―サービス¥49,980税込¥54,9781セット20日以内出荷サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠
長沢製作所¥21,980税込¥24,1781組16日以内出荷から23日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60空錠)材質亜鉛合金ドア厚(mm)27~37(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 本締取替錠
長沢製作所¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 セパレート取替錠
長沢製作所¥49,980税込¥54,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 ツーロック取替錠
長沢製作所¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠
長沢製作所¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60
室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内引戸セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
室内ドア用 シリンダー錠 ラシッサUD連動/両側折ドア用―V(抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサUD両側折ドア、連動折ドア専用品加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
本締錠 ゴール純正品 デッドボルト施錠
WAKI(和気産業)¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本適合MIWA色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)33~42
本締錠 ゴール純正品
WAKI(和気産業)¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
内締錠 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65(112)×D 68適合扉厚(mm)30~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ハンガードア TSAシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398税込¥8,1381個32日以内出荷バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。 1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。用途ハンガードアなどの引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー鍵GPシリンダー錠バックセット(mm)29
本締錠セット
TOSTEM(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981セット9日以内出荷セット内容シリンダー1個、キー5本 上下兼用 ザ・ワークスはα・β兼用、リフォームドア(アルミ・鋼板) ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ色ブロンズ対応商品クリエラ
勝手口ドア用シリンダーセット
TOSTEM(LIXIL)¥8,398税込¥9,2381セット7日以内出荷用途勝手口ドアセット内容シリンダー1個・キー5本 上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー色ヘアーライン対応商品セリード(00~07)
主錠、補助錠シリンダー
新日軽(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781セット10日以内出荷セット内容主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、HDEBOX2.4、鍵穴:横色ステンカラー対応商品クリモ19・20
交換用シリンダーミワJN2ロック1115用
TOSTEM(LIXIL)¥52,980税込¥58,2781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色シャイングレー対応商品ガゼリア
交換用シリンダーミワJN2ロック1114用
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色ブロンズ対応商品ガゼリア
交換用シリンダーミワJN2ロック1113用
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781セット7日以内出荷セット内容内外錠上下各1、シリンダー座2、キー(オーナーキー1、子鍵4)色ブラック対応商品ガゼリア
交換用シリンダーミワJN2ロック1065用
TOSTEM(LIXIL)¥159,800税込¥175,7801セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個、キー5本(電気錠仕様) ※内筒のみになります箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:バー色ヘアーライン対応商品プレナス
交換用シリンダーミワJN2ロック1053用
TOSTEM(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1、キー5、メイン(鎌付)・サブ箱錠各1※仕様変更有(非鎌箱錠はQDB851を別途手配、判断はストライクを確認)、コンス無、対応把手:グリップ、ムーン色ゴールド対応商品アンビィTX
交換用シリンダーミワJN2ロック1051用
TOSTEM(LIXIL)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1、キー5、メイン(鎌付)・サブ箱錠各1※仕様変更有(非鎌箱錠はQDB851を別途手配、判断はストライクを確認)、コンス無、対応把手:グリップ、ムーン色シルバー対応商品アンビィTX
交換用シリンダーミワJN2ロック1042用
TOSTEM(LIXIL)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※箱錠(同梱)も交換、コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ色いぶし金対応商品ポルト
交換用シリンダーミワJN2ロック1040用
TOSTEM(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※箱錠(同梱)も交換、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、サムラッチ色ゴールド対応商品ポルト
交換用シリンダーミワJN2ロック1039用
TOSTEM(LIXIL)¥77,980税込¥85,7781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※箱錠(同梱)も交換、コンストラクションキー機能なし、対応把手:レバー、サムラッチ、ヘアーライン色兼用色ステンカラー対応商品ポルト
交換用シリンダーミワJN2ロック1038用
TOSTEM(LIXIL)¥55,980税込¥61,5781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー色ヘアーライン対応商品フォンテプラスⅡ
交換用シリンダーミワJN2ロック1035用
TOSTEM(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本(旧セリード用) ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー特注サブロック付色ブロンズ対応商品セリード(89~00)
交換用シリンダーミワJN2ロック1021用
TOSTEM(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、※箱錠交換になります(箱錠同梱)コンストラクションキー機能なし リバーシブルキータイプ 把手:バー色ゴールド対応商品アンビィⅡ
交換用シリンダーミワJN2ロック1020用
TOSTEM(LIXIL)¥71,980税込¥79,1781セット7日以内出荷セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、※箱錠交換になります(箱錠同梱)コンストラクションキー機能なし リバーシブルキータイプ 把手:バー色ヘアーライン対応商品アンビィⅡ