絞り込み
形状

その他(3)

六角形80°(1)

円形(2)

平行四辺形(2)

正方形(3)

長方形(14)
材質
- CVDコーティング(9)
- PVDコーティング(19)
- その他(6)
- サーメット(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(17)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.8(15)
- 1.2(4)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 4(2)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 16(2)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 4.76(4)
- 4.7625(1)
- 5.24(2)
- 5.56(4)
- 6(11)
- 6.35(7)
- 7(1)
- 9(1)
切刃長さ(mm)
- 15
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(237)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(322)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(14)
- 7(1)
- 11(4)
- 15(5)
- 20(5)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(14)
- ブレーカなし(7)
- 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(18)
- 特殊(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
- イスカル(16)
- タンガロイ(7)
- 京セラ(4)
- サンドビック(4)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335
サンドビック¥81,980税込¥90,1781箱(5個)翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。勝手左コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ NDCW-FRX
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ REMW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHW
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ REMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NDCT-FR
京セラ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TRX
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013