絞り込み
ブランド
  • 京セラ(4)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(1)
形状
形状
円形(1)
形状
長方形(2)
切刃長さ(mm)
  • 15
  • 5(7)
  • 6.35(7)
  • 7.5(10)
  • 8(15)
  • 8.2(10)
  • 8.3(7)
  • 9.525(12)
  • 9.6(9)
  • 10(11)
  • 10.6(6)
  • 11(22)
  • 11.2(13)
  • 12(17)
  • 12.7(34)
  • 15.4(8)
  • 16(13)
  • 16.5(29)
  • 16.6(18)
  • 22(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(5)
  • 2(1)
  • 4(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 5.24(1)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 9(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(4)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 15(4)
  • 20(1)
0・15・20
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
円形
円形(1)
長方形
長方形(2)
チップ NDCW-TR 京セラチップ NDCW-TR京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NDCW-FRX 京セラチップ NDCW-FRX京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ REMW イスカルチップ REMWイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMW イスカルチップ LNMWイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHW イスカルチップ LNHWイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
30日以内出荷
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ TAWBH 三菱マテリアルチップ TAWBH三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
材質VP15TF厚さ(mm)9
チップ NDCT-FR 京セラチップ NDCT-FR京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TRX 京セラチップ NDCW-TRX京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状