絞り込み
形状

その他(3)

六角形80°(1)

円形(2)

平行四辺形(2)

正方形(3)

長方形(14)
材質
- CVDコーティング(9)
- PVDコーティング(19)
- その他(6)
- サーメット(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(17)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.8(15)
- 1.2(4)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 4(2)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
- 16(2)
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 4.76(4)
- 4.7625(1)
- 5.24(2)
- 5.56(4)
- 6(11)
- 6.35(7)
- 7(1)
- 9(1)
切刃長さ(mm)
- 15
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(14)
- 7(1)
- 11(4)
- 15(5)
- 20(5)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(14)
- ブレーカなし(7)
- 特殊形状(5)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(18)
- 特殊(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°・特殊
ブランド
- イスカル(16)
- タンガロイ(7)
- 京セラ(4)
- サンドビック(4)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・サンドビック・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335
サンドビック¥81,980税込¥90,1781箱(5個)翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。勝手左コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15コーナー半径(mm)0.8
チップ NDCW-FRX
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TR
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ REMW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC328形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNHW
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋳物のミリング高速加工材質セラミックチップ仕様CイスカルCXトラスコ品番625-1196形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ REMT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NDCT-FR
京セラ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ NDCW-TRX
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013