絞り込み
形状

その他(5)

ひし形(60)

六角形80°(3)

円形(39)

平行四辺形(27)

正三角形(240)

正八角形(7)

正六角形(5)

正方形(259)

長方形(9)
材質
- CBN焼結体(16)
- CVDコーティング(140)
- PVDコーティング(158)
- その他(9)
- サーメット(197)
- セラミックス(72)
- ダイヤモンド(25)
- ダイヤモンド焼結体(40)
- ハイス(1)
- 超硬合金(336)
- 超高圧焼結体(28)
コーナー半径(mm)
- 0.03(23)
- 0.05(14)
- 0.1(15)
- 0.2(89)
- 0.3(16)
- 0.4(266)
- 0.5(14)
- 0.6(5)
- 0.8(274)
- 1(16)
- 1.2(110)
- 1.6(43)
- 2(23)
- 2.4(8)
- 3(4)
- 3.2(7)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(3)
- -(31)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(12)
- 2.2(3)
- 2.38(46)
- 3.1(3)
- 3.175(9)
- 3.18(310)
- 3.2(3)
- 3.9(4)
- 3.97(10)
- 4(5)
- 4.76(169)
- 5(4)
- 5.56(10)
- 5.85(3)
- 6.35(26)
- 7(4)
- 7.94(47)
- 9.4(4)
- 9.52(4)
- -(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2(7)
- 2.3(6)
- 2.5(10)
- 8(7)
- 9.52(7)
- 9.525(60)
- 9.6(21)
- 10(11)
- 11(81)
- 12(15)
- 12.7(156)
- 12.9(13)
- 15.5(8)
- 15.875(20)
- 15.88(6)
- 16(8)
- 16.5(106)
- 19.05(7)
- 20(11)
- 22(25)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(131)
- 5(18)
- 7(38)
- 11(301)
- 15(53)
- 20(110)
- 25(23)
- 30(1)
- -(5)
0・5・7・11・15・20・25・30・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(220)
- ブレーカなし(502)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(96)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1,912)
- 一部円筒穴片面70°~90°(179)
- 円筒穴(2,267)
- 特殊(58)
ブランド
- 住友電工ハードメタル(169)
- 京セラ(160)
- 三菱マテリアル(130)
- タンガロイ(114)
- イスカル(101)
- サンドビック(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NTKカッティングツールズ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・DIJET(ダイジェット工業)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(213)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ SPMN
三菱マテリアル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
チップ TPMN
住友電工ハードメタル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
...