カテゴリ
絞り込み
形状

その他(3)

ひし形(2)

六角形80°(1)

円形(5)

平行四辺形(12)

正三角形(70)

正八角形(4)

正六角形(2)

正方形(152)

長方形(3)
材質
- CVDコーティング(68)
- PVDコーティング(85)
- その他(1)
- サーメット(77)
- セラミックス(9)
- ダイヤモンド(8)
- ダイヤモンド焼結体(13)
- 超硬合金(155)
- 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
- 3.0(3)
- 6.2(3)
- 7.7(3)
- 7.94(3)
- 8(3)
- 9.52(3)
- 9.525(10)
- 11(5)
- 11.16(2)
- 12(2)
- 12.7(78)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.5(4)
- 15.875(11)
- 15.88(6)
- 15.95(2)
- 16.5(7)
- 19.05(2)
- 20(5)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(1)
- 2.38(6)
- 3(1)
- 3.175(8)
- 3.18(81)
- 3.5(1)
- 3.6(2)
- 3.97(4)
- 4(1)
- 4.35(2)
- 4.76(52)
- 5(1)
- 5.1(2)
- 5.56(8)
- 5.85(3)
- 6.35(7)
- 6.9(1)
- 7.94(3)
コーナー半径(mm)
- 0.03(1)
- 0.2(3)
- 0.3(7)
- 0.4(31)
- 0.5(8)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.8(25)
- 1(12)
- 1.2(12)
- 1.6(6)
- 2(6)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 4(2)
- 5(1)
- -(4)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(21)
- 5(1)
- 7(3)
- 11(66)
- 15(43)
- 20(94)
- 25(19)
- 30(1)
0・5・7・11・15・20・25・30
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(51)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(401)
- 一部円筒穴片面70°~90°(13)
- 円筒穴(48)
- 特殊(19)
チップブレーカ
- ブレーカつき(72)
- ブレーカなし(189)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 住友電工ハードメタル(72)
- タンガロイ(70)
- イスカル(42)
- 三菱マテリアル(34)
- 京セラ(30)
- サンドビック(4)
- NTKカッティングツールズ(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・京セラ・サンドビック・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
RoHS10物質対応

チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TEKN
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷寸法A(mm)12.70寸法X(mm)R1.0寸法T(mm)4.76寸法Z(mm)1.4角度α(°)20角度β(°)22角度γ(°)30