絞り込み
形状

その他(5)

ひし形(60)

六角形80°(3)

円形(40)

平行四辺形(27)

正三角形(239)

正八角形(7)

正六角形(5)

正方形(259)

長方形(9)
材質
- CBN焼結体(16)
- CVDコーティング(139)
- PVDコーティング(159)
- その他(9)
- サーメット(197)
- セラミックス(72)
- ダイヤモンド(25)
- ダイヤモンド焼結体(40)
- ハイス(1)
- 超硬合金(334)
- 超高圧焼結体(28)
コーナー半径(mm)
- 0.03(23)
- 0.05(14)
- 0.1(15)
- 0.2(88)
- 0.3(15)
- 0.4(266)
- 0.5(14)
- 0.6(5)
- 0.8(274)
- 1(16)
- 1.2(109)
- 1.6(43)
- 2(23)
- 2.4(8)
- 3(4)
- 3.2(7)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(3)
- -(31)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(12)
- 2.2(3)
- 2.38(46)
- 3.1(3)
- 3.175(9)
- 3.18(311)
- 3.2(3)
- 3.9(4)
- 3.97(10)
- 4(5)
- 4.76(167)
- 5(4)
- 5.56(10)
- 5.85(3)
- 6.35(26)
- 7(4)
- 7.94(47)
- 9.4(4)
- 9.52(4)
- -(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 2(7)
- 2.3(6)
- 2.5(10)
- 8(7)
- 9.52(7)
- 9.525(60)
- 9.6(21)
- 10(11)
- 11(81)
- 12(15)
- 12.7(156)
- 12.9(13)
- 15.5(8)
- 15.875(19)
- 15.88(6)
- 16(8)
- 16.5(105)
- 19.05(7)
- 20(11)
- 22(25)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(131)
- 5(18)
- 7(38)
- 11(301)
- 15(53)
- 20(109)
- 25(23)
- 30(1)
- -(5)
0・5・7・11・15・20・25・30・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(220)
- ブレーカなし(502)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -
- 一部円筒穴両面40°~60°(96)
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1,912)
- 一部円筒穴片面70°~90°(178)
- 円筒穴(2,265)
- 特殊(58)
ブランド
- 住友電工ハードメタル(171)
- 京セラ(160)
- 三菱マテリアル(128)
- タンガロイ(114)
- イスカル(101)
- サンドビック(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NTKカッティングツールズ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ・DIJET(ダイジェット工業)・三和製作所(三和バイト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(213)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ TPGR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMR-24
タンガロイ¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGX
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷種別ポジ形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2精度G内接円直径(Φmm)4.76寸法D1(mm)4.76寸法D2(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ-
チップ TEGX
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
旋削用チップ SPMN
三菱マテリアル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
...