絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
- 0(1)
- 0.03(1)
- 0.3969(6)
- 0.4(6)
- 0.5(1)
- 0.7938(10)
- 0.8(10)
- 1(1)
- 1.1906(10)
- 1.2(9)
- 1.5875(3)
- 2(1)
- 2.38125(1)
- 3.175(3)
- 4(1)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(2)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
ブランド
- サンドビック(38)
- SANDVIK(6)
- 三和製作所(三和バイト)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- タンガロイ(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三和製作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
サンドビック・SANDVIK・三和製作所(三和バイト)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)・イスカル・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・三和製作所・三菱マテリアル・エムーゲ(EMUGE)・NTKカッティングツールズ・住友電工ハードメタル
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
T-Max 旋削加工用チップ(610)
SANDVIK¥119,800税込¥131,7801箱(10個)7日以内出荷高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用コロミルMS40チップ 350
SANDVIK¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90
ハイスチップ 丸駒
三和製作所¥139,800税込¥153,7801箱(10個)22日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)形状丸駒穴径(Φmm)7.2外径(Φmm)25厚さS(mm)7.94
CoroTurn107 旋削加工用チップ
SANDVIK¥109,800税込¥120,7801箱(5個)14日以内出荷トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
アルファボールプレシジョンF ABPF形用インサート 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥199,800~税込¥219,780~1箱(2個)翌々日出荷マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用材質超硬合金、CBNRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)
OSG(オーエスジー)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から翌々日出荷コーナーRの加工に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。材質コバルトハイス(HSCO)刃数4枚
コロミル790 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
コロボア824XS(560)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷高精度ボーリング工具。コロマントEHカップリングによる高い剛性と汎用性。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能用途小径ファインボーリング加工用
六角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335
サンドビック¥109,800税込¥120,7801箱(5個)翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。用途一般旋削鋼加工用。勝手左コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
三角形ネガチップ T-Max P 7105
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7105内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)翌日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
円形ポジチップ コロターン107 7014
サンドビック¥139,800~税込¥153,780~1箱(5個)4日以内出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
三角形ネガチップ T-Max P 7115
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)4日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7115内接円径(mm)9.525
正方形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4425
正方形ポジチップ コロターン107 4425
サンドビック¥229,800税込¥252,7801箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4425
コロミル245 フライス加工用チップ
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。用途一般正面フライス用。
六角形ネガチップ T-Max P 7125
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)4日以内出荷精密級のCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7125内接円径(mm)12.7
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥199,800~税込¥219,780~1箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級