絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(11)
  • ケナメタル(10)
  • イスカル(7)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • サンドビック(1)
形状
形状
その他(4)
形状
六角形80°(9)
形状
円形(10)
形状
平行四辺形(1)
形状
正八角形(7)
形状
正方形(6)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(9)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(5)
  • サーメット(4)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(17)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.2(2)
  • 0.4(7)
  • 0.6(1)
  • 0.8(12)
  • 1.5(3)
  • -(8)
厚さ(mm)
  • 1.99(1)
  • 2.3(1)
  • 2.38(10)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.18(2)
  • 3.97(2)
  • 4.2(3)
  • 4.76(1)
  • 5(10)
  • 6.35(1)
切刃長さ(mm)
  • 6
  • 2(178)
  • 2.5(155)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(308)
  • 9.525(320)
  • 9.6(150)
  • 9.7(299)
  • 11(381)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(659)
  • 12.9(462)
  • 15.5(375)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(643)
  • 16.6(326)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 7(10)
  • 11(8)
  • 15(4)
7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
  • ブレーカなし(4)
  • 特殊形状(1)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 特殊(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WDXT-G 住友電工ハードメタルチップ WDXT-G住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ RCGT-AL タンガロイチップ RCGT-ALタンガロイ
7,990税込8,789
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
8,290税込9,119
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WDXT-H 住友電工ハードメタルチップ WDXT-H住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LXGU-AM タンガロイチップ LXGU-AMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。 ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、 様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。 CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、 優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート OFKT53-LBJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LNJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-HBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT-GBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT-HBケナメタル
5,698税込6,268
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT-GBケナメタル
5,298税込5,828
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
Fix-perfectインサート用。粗加工。1コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数1寸法BS(mm)0.9
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。1コーナー仕様
厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
ミーリングインサート BGHX ケナメタルミーリングインサート BGHXケナメタル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
厚さS(mm)5形状正方形切刃数1
チップ WOLH-SW イスカルチップ WOLH-SWイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ WOLH-GF イスカルチップ WOLH-GFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SOMT-SF イスカルチップ SOMT-SFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WDXT-L 住友電工ハードメタルチップ WDXT-L住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無あり
チップ XCMT-MF イスカルチップ XCMT-MFイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT イスカルチップ SOMTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMW05/06 タンガロイチップ WPMW05/06タンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ RCMT-CM タンガロイチップ RCMT-CMタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-DMLタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WPEX イスカルチップ WPEXイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
5,498税込6,048
1パック(10個)
7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MP3025形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LPMX 住友電工ハードメタルチップ LPMX住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
7日以内出荷
形状長方形90°厚さ(mm)2.8切刃長さ(mm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RTGN 住友電工ハードメタルチップ RTGN住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ ACMT06/07/10-MJ タンガロイチップ ACMT06/07/10-MJタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)